入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 液体レベルスイッチ |
ボディ材質 | 316ステンレススチール |
コンジットサイズ | 1 / 8 " |
お問合せフォーム | SPST |
電気的接続 | 22ga。 PTFEコーティングされた24 "リード |
フロート径 | 1.13 " |
フロートの長さ | 1.19 " |
フロート素材 | 316 SS |
フロート比重 | 0.70 |
高さ | 2.25 " |
マックス 現在 | 0.28A |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
最大電圧 | 240 |
取り付け | 垂直 |
動作温度 範囲 | 華氏392度 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.25 " |
茎の長さ | 1.63 " |
ステム素材 | 316 SS |
スイッチ機能 | 選択可能な |
タンク接続サイズ | 1 / 8 "NPT |
VA評価 | 30 |
幅(Width) | 1.18 " |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 9026106000 |
原産国 | US |
A. Madison M5000 液面スイッチは、機器の損傷や潜在的な危険につながる可能性のあるオーバーフローを防止することで安全性を高めます。また、液体の枯渇を回避し、プロセスが指定されたパラメータ内で動作することを保証し、事故のリスクを軽減し、職場全体の安全性を向上させるのにも役立ちます。
A. Madison 液体レベル スイッチは、液体レベルの変化に迅速に反応するように設計されており、リアルタイムの監視と制御を提供します。
A. コンジットサイズは 1/8 インチです。ただし、より大きな電線管サイズを備えた同様のユニットが必要な場合は、チェックしてください。 Madison MS5917 液面スイッチ。導管サイズは 1/4 インチです。
プロダクト | モデル | 取り付け | ボディ材質 | コンジットサイズ | 動作温度 範囲 | 全体の長さ(Overall Length) | 茎の長さ | ステム素材 | VA評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS5010 | 水平な | 316ステンレススチール | 3 / 8-24 " | 華氏392度 | 2.96 " | 2.96 " | 316 SS | 30 | ¥17,648 | ||
MS5917 | 垂直 | 316ステンレススチール | 1 / 4 " | 華氏482度 | 3.380 " | 2.63 " | 316 SS | 60 | ¥25,536 | ||
MS7000 | 垂直 | PBT | 1 / 8 " | 華氏221度 | 2.25 " | 1.63 " | PBT | 30 | ¥5,688 | ||
MS8000 | 垂直 | ポリプロピレン | 1 / 8 " | 華氏221度 | 2.25 " | 1.63 " | ポリプロピレン | 30 | ¥4,696 | ||
MS8800 | 垂直 | ポリプロピレン | 1 / 4 " | 華氏221度 | 3.380 " | 2.63 " | ポリプロピレン | 60 | ¥15,372 | ||
MS9000 | 垂直 | キナー | 1 / 8 " | 華氏221度 | 2.25 " | 1.63 " | キナー | 30 | ¥8,623 | ||
MSB5600 | 垂直 | 316ステンレススチール | - | 華氏221度 | 3.89 " | 2.5 " | 316 SS | 60 | ¥43,443 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。