理想的なケーブルストリッパー
形式 | モデル | ケーブルタイプ | 容量 | 機能 | 絶縁ユニット | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 45-163 | RG58 | 1/8 "から7/32" | ストリップのみ | いいえ | 6" | ¥8,867 | |
B | 45-520 | RG58、RG59、RG62およびRG6 | 1 / 4 " | ストリップ/圧着 | いいえ | 5" | ¥8,557 | |
C | 45-165 | RG59、UTP | 3 / 16〜5 / 16 " | ストリップのみ | いいえ | 6" | ¥8,104 | |
D | 45-025 | ソリッドおよびストランド | 26〜12 AWG | ストリップ/カット/ループ | 有り | 3.5 " | ¥2,080 | |
E | 45-777 | ソリッドおよびストランド | 8〜16 AWG | ストリップ/カット/クリンプ | 有り | 8.25 " | ¥8,089 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ROシステムアクセサリ
- 炭素鋼ブランクフラットバープレートとシートストック
- 星型ブレードブロワー、ベルトドライブ
- PLCディスプレイとタッチパネル
- 非絶縁水差し
- 汎用ACモーター
- 電気ツール
- トレーニング
- グラスファイバー
- ギアリング
- RANCO 低圧/高圧制御、SPST、NEMA1エンクロージャー
- DAYTON 幅調整可能な吸気ルーバー
- COMPX NATIONAL 送信機パッド取り付けプレート
- ARLINGTON INDUSTRIES Dリング
- SIEMENS QFシリーズ、プラグインサーキットブレーカ
- BUSSMANN 170MタイプTN80シリーズ特殊ヒューズ
- BUSSMANN KTS-Sシリーズ特殊ヒューズ
- SHUR-LINE ディスプレイとマーチャンダイザー
- HOFFMAN タイプ4Xクランプカバージャンクションボックス
- VESTIL PM4シリーズ 薄型パレットトラック