LOVEJOY C タイプ ハブ、キー溝付き、メートルボア
形式 | モデル | カップリングサイズ | チューブ径 | キー溝のサイズ | ボアを通る長さ | 外径 | ハブスタイル | 材料 | 公称トルク | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514462792 | 226 | 30 mm | 8のミリメートル×3.3ミリメートル | 69.85 mm | 130.81 mm | - | 鋳鉄 | 337.6 Nmで | ¥45,650 | 見積依頼
|
A | 68514445219 | 276 | 42 mm | 12のミリメートル×3.3ミリメートル | 79.25 mm | 156.97 mm | - | 鋳鉄 | 532.84 Nmで | ¥53,357 | |
A | 68514447265 | 276 | 60 mm | 18のミリメートル×4.4ミリメートル | 79.25 mm | 156.97 mm | - | 鋳鉄 | 532.84 Nmで | ¥52,722 | 見積依頼
|
A | 68514459032 | 276 | 70 mm | 20のミリメートル×4.9ミリメートル | 79.25 mm | 156.97 mm | - | 鋳鉄 | 532.84 Nmで | ¥52,722 | 見積依頼
|
A | 68514449378 | 280 | 60 mm | 18のミリメートル×4.4ミリメートル | 79.25 mm | 190.5 mm | - | 鋳鉄 | 854.17 Nmで | ¥65,234 | 見積依頼
|
A | 68514449012 | 280 | 55 mm | 16のミリメートル×4.3ミリメートル | 79.25 mm | 190.5 mm | - | 鋳鉄 | 854.17 Nmで | ¥65,302 | |
A | 68514454363 | 285 | 90 mm | 25のミリメートル×5.4ミリメートル | 95.25 mm | 215.9 mm | - | 鋳鉄 | 1037.43 Nmで | ¥77,497 | 見積依頼
|
A | 68514447813 | 295 | 75 mm | 20のミリメートル×4.9ミリメートル | 95.25 mm | 231.65 mm | - | 鋳鉄 | 1281.25 Nmで | ¥100,775 | 見積依頼
|
A | 68514462695 | 2955 | 95 mm | 25のミリメートル×5.4ミリメートル | 107.95 mm | 231.65 mm | 3 | 鋳鉄 | 2135.42 Nmで | ¥121,040 | 見積依頼
|
キー溝付きCタイプハブ、メートル法の穴
Lovejoy C タイプジョーカップリングは、動力伝達のためのシャフト間接続を提供し、産業用機械、電気モーター、コンプレッサーの平行および角度のミスアライメントに対応するのに適しています。 これらの高トルクジョーカップリングは、メンテナンスが容易な半径方向に取り外し可能なエラストマークッション、摩耗を最小限に抑えるための金属同士の接触がないこと、および油、砂、汚れ、グリースおよび湿気に対する耐性を提供する鋳鉄構造を備えているため、エラストマーを使用しても安全な操作が保証されます。クッションの故障。 これらのジョータイプのカップリングは、3500 および 4200 rpm のバリエーションからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 高圧洗浄機用アクセサリー
- 結束機
- ユーティリティシンクの蛇口
- 電気赤外線ヒーター
- 油圧ポンプおよびモーターマウントアダプター
- 自動車整備士
- ベンダー
- 直流安定化電源
- 中括弧と角かっこ
- マーキングツール
- APPROVED VENDOR ラチェット式カーゴバー
- APPROVED VENDOR ねじ込みフランジ、NPT、黒鋼
- APEX-TOOLS Frearsonパワービット
- DICKSON 4インチ圧力チャートレコーダー
- APOLLO VALVES 取り付けキット
- Champion Tool Storage FMPro Plus メンテナンスカート
- HONEYWELL 低電圧サーモスタット
- GRAINGER レベリングキャスター
- NIBCO 肘、PVC
- TSUBAKI シングルスプリットテーパースプロケット、1 3/4 インチピッチ