LOVEJOY 68514447813 CタイプハブC295、75 mmボアサイズ、20 x 4.9mmキー溝
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Cタイプハブ |
ジョーズの数 | 3 |
チューブ径 | 75 mm |
ボアタイプ | 退屈する |
色 | グレー/メタリック |
カップリングサイズ | 295 |
カップリングタイプ | C |
ディメンションCD | 244.35 mm |
寸法CL | 3.05 mm |
寸法G | 47.75 mm |
ディメンションHD | 158.75 mm |
寸法SL | 47.75 mm |
スパイダーとハブ面の間の距離(寸法CL) | 3.05 mm |
エラストマーメンバー | SOX(NBR)ゴム |
HP定格@ 100 RPM | 18hp |
HP定格@ 1200 RPM | 216hp |
HP定格@ 1800 RPM | 324hp |
ハブ長 | 143 mm |
ハブスタイル | 3 |
キー溝 | キー溝付 |
キー溝の深さ | 20のミリメートル×4.9ミリメートル |
キー溝のサイズ | 20のミリメートル×4.9ミリメートル |
キー溝の幅 | 20のミリメートル×4.9ミリメートル |
ボアを通る長さ | 95.25 mm |
材料 | 鋳鉄 |
マックス。 退屈させる | 89 mm |
マックス。 スピード | 2300回転 |
最小退屈させる | 38 mm |
慣性モーメントWR2 | 862ポンドインチ平方 |
公称トルク | 1281.25 Nmで |
あごの数 | 3 |
外径 | 231.65 mm |
1,200rpmでの定格HP | 216馬力 |
1,800rpmでの定格HP | 324馬力 |
100rpmでの定格HP | 18馬力 |
測定システム | メトリック |
UPC | 685144478139 |
モデル | カップリングサイズ | チューブ径 | キー溝のサイズ | ボアを通る長さ | 外径 | ハブスタイル | 材料 | 公称トルク | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514445219 | 276 | 42 mm | 12のミリメートル×3.3ミリメートル | 79.25 mm | 156.97 mm | - | 鋳鉄 | 532.84 Nmで | ¥53,357 | |
68514449012 | 280 | 55 mm | 16のミリメートル×4.3ミリメートル | 79.25 mm | 190.5 mm | - | 鋳鉄 | 854.17 Nmで | ¥65,302 | |
68514459032 | 276 | 70 mm | 20のミリメートル×4.9ミリメートル | 79.25 mm | 156.97 mm | - | 鋳鉄 | 532.84 Nmで | ¥52,722 | 見積依頼
|
68514454363 | 285 | 90 mm | 25のミリメートル×5.4ミリメートル | 95.25 mm | 215.9 mm | - | 鋳鉄 | 1037.43 Nmで | ¥77,497 | 見積依頼
|
68514462695 | 2955 | 95 mm | 25のミリメートル×5.4ミリメートル | 107.95 mm | 231.65 mm | 3 | 鋳鉄 | 2135.42 Nmで | ¥121,040 | 見積依頼
|
68514447265 | 276 | 60 mm | 18のミリメートル×4.4ミリメートル | 79.25 mm | 156.97 mm | - | 鋳鉄 | 532.84 Nmで | ¥52,722 | 見積依頼
|
68514462792 | 226 | 30 mm | 8のミリメートル×3.3ミリメートル | 69.85 mm | 130.81 mm | - | 鋳鉄 | 337.6 Nmで | ¥45,650 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。