デイトン ウェブスリング タイプ5
Webスリング、タイプ5
Dayton ウェブスリングは、製造または建設用途での索具に使用されます。 これらのウェブスリングは、高い引張強度と優れた耐摩耗性および耐摩耗性を備えたナイロン/ポリエステル構造を特徴としています。 チョーカー、垂直、バスケット構成での使用が可能で、-50 ~ 200 °F の範囲の温度で動作できます。最大垂直ヒッチ容量は 8000 ポンドで、長さは 3、4、6 種類あります。 、8フィートと10フィート。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- バフ研磨ホイール
- はんだ付けステーションとはんだ除去ステーション
- 防火ツール
- フロートロッドアダプターとナズルアセンブリ
- フェンスゲート
- 圧力および温度制御バルブ
- ペイントミキサーシェーカーとアクセサリー
- 潤滑剤
- チューブアキシャルファンおよびアクセサリ
- 電気プロセスヒーターおよび付属品
- KNIPEX 絶縁クリンパー
- CONDOR 耐切断性手袋、ケブラー(R)ライニング
- VESTIL フォークブレードプロテクター
- SQUARE D NEMAヒュージブルコンビネーションスターター
- GENIE インバーティブルフォークストラドルリフト
- DIXON ソリッドエンドキャップ
- LIFT PRODUCTS LPT-100-36シリーズ、シザーリフトテーブル
- UNISTRUT スタッドナット
- TB WOODS FHPBoredtosizeVベルトシーブ
- ENERPAC RARHシリーズ複動油圧シリンダ