VESTIL フォークブレードプロテクター
形式 | モデル | 長さ | 使用可能なフォーク長さ | フォークブレードの長さで使用 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | F5-36 | 38.88 " | 36 " | 36 " | ¥24,782 | 見積依頼
|
B | F5-42 | 44.88 " | 42 " | 42 " | ¥25,948 | 見積依頼
|
C | F5-48 | 50.88 " | 48 " | 48 " | ¥26,856 | 見積依頼
|
D | F5-60 | 62.88 " | 60 " | 60 " | ¥28,278 | 見積依頼
|
フォークブレードプロテクター
Vestilフォークブレードプロテクターは、トラックフォークの鋭いエッジによって引き起こされる横滑りや不要な損傷からパッケージを保護するように設計されています。 これらの平滑末端ブレードプロテクターは、ワークステーションからワークステーションへの移動が容易な軽量ポリエチレン構造を特徴とし、離れた場所からでも見やすいように明るい黄色の仕上げになっています。 38.875〜62.875インチの長さで利用できる、これらのすばやく取り付けて取り外しが簡単なフォークブレードプロテクターの幅広い範囲から選択してください。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- HIDフィクスチャリフレクター
- スポット溶接機アクセサリー
- ライトカーテンリソースモジュールとアクセサリ
- シャフトアダプター
- 秋の逮捕の投稿と拡張機能
- こぼれ防止用品
- モーター用品
- 非電気的特性のテスト
- 冷凍試験装置
- チューブアキシャルファンおよびアクセサリ
- MOON AMERICAN ノズルブレイクアパーツ
- METRO 棚板ユニット
- FERVI 脱脂洗浄槽
- BURNDY Hyplugシリーズピン端子プラグ
- HOFFMAN タイプ4X3ポイントラッチウォールマウントエンクロージャー
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、2-64 Unf Lh
- ANVIL 黒の可鍛鋳鉄ユニオン
- ANVIL 固定幅ダクトサポート
- STEARNS BRAKES 565 シリーズ ブレーキ アセンブリ