入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Webスリング |
バスケットヒッチ容量 | 4,800ポンド。 |
チョーカーヒッチ容量 | 1900ポンド |
色 | イエロー |
長さ | 6" |
材料 | ポリエステル |
プライ数 | 1 |
スリング評価 | 5タイプ |
スリングタイプ | エンドレス |
温度。 範囲 | -50度から200度F |
垂直ヒッチ容量 | 2400ポンド |
耐摩耗性カバー | なし |
Webグレード | 軽量 |
幅(Width) | 1" |
糸コーティング | 無害なアクリル |
船の重量(kg) | 0.34 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 6307909889 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
1DNN5 | 3ft。 | ¥2,159 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。