EXTECHデータロガー
形式 | モデル | 温度。 範囲 | 正確さ | バッテリーの持続時間 | タイプ | 幅(Width) | 深さ | デジタル表示 | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VB300 | - | - | およその1000時間 | 3軸加速度計 | 1.1 " | 0.8 " | - | 3.7 " | ¥48,620 | |
B | 42280 | -4度から144度 | +/- 1度F温度、+ / -3%RH | - | 温度と湿度 | 4.75 " | 1.5 " | 有り | 3.5 " | ¥79,976 | |
C | RHT10 | -40度から158度 | +/- 1度F温度、+ / -3%RH 40〜60% | 1年 | 温度と湿度 | 5.1 " | 0.9 " | - | 1.1 " | ¥25,946 | |
C | TH10 | -40度から158度 | +/- 1度F | 1年 | 温度 | 5.1 " | 0.9 " | - | 1.1 " | ¥19,409 | |
D | RHT20 | -40度から158度 | +/- 1度F温度、+ / -3%RH | 1年 | 温度と湿度 | 1.9 " | 1.2 " | 有り | 3.7 " | ¥45,721 | |
E | 42270 | -40度から185度 | +/- 1度F温度、+ / -5%RH | 1年 | 温度と湿度 | 2.3 " | 0.88 " | 有り | 3" | ¥30,408 | |
F | 42275 | -40度から185度 | +/- 1度F温度、+ / -5%RH | 1年 | 温度と湿度 | 3.8 " | 2" | 有り | 4.9 " | ¥47,017 | |
G | SD200 | -58度から2372度 | +/- 0.5%F | 通常、1 秒のサンプリング レートで 60 か月 | K熱電対 | 3.1 " | 1.3 " | トリプルラインLCD | 5.2 " | ¥68,828 | |
G | SD200-NIST | -58から2372 F | - | 通常、1 秒のサンプリング レートで 60 か月 | 3チャンネル | 3.1 " | 1.3 " | トリプルLCD | 5.2 " | ¥92,097 | |
H | SD500 | 32度122度 | +/- 1.5度F、+ / -4%RH | 通常、1 秒のサンプリング レートで 60 か月 | サーミスタの温度と湿度 | 3.1 " | 1.3 " | デュアルラインLCD | 5.2 " | ¥69,466 | |
I | SD700 | 32.0から122.0 F | +/- 1.5度F | 60 か月を超える (XNUMX 秒のサンプル レート) | - | 3.1 " | 1.3 " | - | 5.2 " | ¥76,211 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- のこぎりと作業台
- ロータリースクリューエアコンプレッサー
- 水タンク
- 油圧衝撃ハンマードリル
- タンブラーメディア
- ガスケット
- 配送ラベルとアクセサリー
- 安全保管
- リフティングハードウェア
- コルク
- PROTO 固定ヘッドマイクロメータトルクレンチ
- TOUGH GUY 高密度ポリエチレンゴミ袋&ライナーコアレスロール
- HARRIS INDUSTRIES バリケードテープ、危険ペリグロ
- VULCAN HART 拡張機能
- OIL SAFE グリースツール
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、5 / 16-24 Unf
- CHERNE レモプラグアクセサリー
- MARTIN SPROCKET 複式テーパーブシュ付ミリローラチェーンスプロケット 06B-2 チェーン番号
- SLOAN クリーナーカートリッジ