入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | データロガー |
ACアダプタ | 9Vアダプター |
正確さ | +/- 1.5度F |
バッテリーの持続時間 | 60 か月を超える (XNUMX 秒のサンプル レート) |
深さ | 1.3 " |
高さ | 5.2 " |
圧力範囲 | 10 ~ 1100 hPa、7.5 ~ 825.0 mmHg、0.29 ~ 3248 inHg |
相対湿度範囲 | 10%に90 |
サンプルポイントストレージ | 2GB SDカードを使用した2Mデータ |
温度。 範囲 | 32.0から122.0 F |
幅(Width) | 3.1 " |
船の重量(kg) | 0.99 |
船高(cm) | 16.26 |
船の長さ(cm) | 30.99 |
船幅(cm) | 23.88 |
HSコード | 9031808085 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 温度。 範囲 | 正確さ | バッテリーの持続時間 | タイプ | 幅(Width) | 深さ | デジタル表示 | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RHT10 | -40度から158度 | +/- 1度F温度、+ / -3%RH 40〜60% | 1年 | 温度と湿度 | 5.1 " | 0.9 " | - | 1.1 " | ¥25,946 | ||
TH10 | -40度から158度 | +/- 1度F | 1年 | 温度 | 5.1 " | 0.9 " | - | 1.1 " | ¥19,409 | ||
42280 | -4度から144度 | +/- 1度F温度、+ / -3%RH | - | 温度と湿度 | 4.75 " | 1.5 " | はい | 3.5 " | ¥79,976 | ||
RHT20 | -40度から158度 | +/- 1度F温度、+ / -3%RH | 1年 | 温度と湿度 | 1.9 " | 1.2 " | はい | 3.7 " | ¥45,721 | ||
42270 | -40度から185度 | +/- 1度F温度、+ / -5%RH | 1年 | 温度と湿度 | 2.3 " | 0.88 " | はい | 3" | ¥30,408 | ||
42275 | -40度から185度 | +/- 1度F温度、+ / -5%RH | 1年 | 温度と湿度 | 3.8 " | 2" | はい | 4.9 " | ¥47,017 | ||
VB300 | - | - | およその1000時間 | 3軸加速度計 | 1.1 " | 0.8 " | - | 3.7 " | ¥48,620 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。