入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | データロガー |
ACアダプタ | 同梱 |
正確さ | +/- 1度F温度、+ / -3%RH |
警報 | ユーザーがプログラム可能なHi / Lo |
深さ | 1.5 " |
露点範囲 | -4度から144度F |
デジタル表示 | 有り |
高さ | 3.5 " |
相対湿度範囲 | 0%に100 |
サンプルポイントストレージ | 16 KB |
必要なソフトウェア | 同梱 |
温度。 範囲 | -4度から144度 |
時間間隔 | 1秒から12時間 |
タイプ | 温度と湿度 |
幅(Width) | 4.75 " |
船の重量(kg) | 0.75 |
船高(cm) | 6.86 |
船の長さ(cm) | 18.03 |
船幅(cm) | 14.73 |
HSコード | 9025198080 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 温度。 範囲 | 正確さ | バッテリーの持続時間 | タイプ | 幅(Width) | 深さ | デジタル表示 | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RHT10 | -40度から158度 | +/- 1度F温度、+ / -3%RH 40〜60% | 1年 | 温度と湿度 | 5.1 " | 0.9 " | - | 1.1 " | ¥25,946 | ||
TH10 | -40度から158度 | +/- 1度F | 1年 | 温度 | 5.1 " | 0.9 " | - | 1.1 " | ¥18,655 | ||
RHT20 | -40度から158度 | +/- 1度F温度、+ / -3%RH | 1年 | 温度と湿度 | 1.9 " | 1.2 " | 有り | 3.7 " | ¥43,384 | ||
42270 | -40度から185度 | +/- 1度F温度、+ / -5%RH | 1年 | 温度と湿度 | 2.3 " | 0.88 " | 有り | 3" | ¥30,408 | ||
42275 | -40度から185度 | +/- 1度F温度、+ / -5%RH | 1年 | 温度と湿度 | 3.8 " | 2" | 有り | 4.9 " | ¥47,017 | ||
VB300 | - | - | およその1000時間 | 3軸加速度計 | 1.1 " | 0.8 " | - | 3.7 " | ¥48,620 | ||
SD200 | -58度から2372度 | +/- 0.5%F | 通常、1 秒のサンプリング レートで 60 か月 | K熱電対 | 3.1 " | 1.3 " | トリプルラインLCD | 5.2 " | ¥68,828 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。