CHERNE Remo プラグ アクセサリ
Raptor Supplies Cherne Remo プラグ アクセサリは、同ブランドの Remo リモート配置プラグと一緒に使用できます。 狭い空間に入る必要がなくなり、パイプの詰まりプロセスがスピードアップします。
特徴
- Cherne Remo プラグのアクセサリには、ポールとアダプターが含まれます。
- これらのポールとアダプターは、最大 30 フィートのマンホールの深さで、最大 20 ポンドのプラグに対応します。
- 軽量のアルミニウム製ポールは長さ 6 フィートで、押しボタンが付いています。
- これらのポールは、鉄パイプの 1/6 の重さです。
- Cherne Remo ポール アダプターの寸法は 1-1/4 MNPT です。
対応アクセサリー
- Cherne Remo リモート配置プラグ: これらのプラグは、ドロップ マンホールの開口部を密閉するために 90 度の角度でロックできます。 これらは下水道検査のバックストップとして機能します。
規格と承認
- OSHA
よくある質問
プラグのサイズはどうやって決めるの?
プラグを差し込むパイプの内径(内径)を決め、パイプの内径に適合するプラグを選択してください。
Remo リモート配置プラグはどのくらいの膨張圧力に対応できますか?
これらのプラグは、30 ~ 45 psi の範囲の膨張圧力に対応できます。
Cherne の遠隔配置プラグとアクセサリは高温に耐えられますか?
華氏0度から125度の範囲の温度に対応できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ウェットモップ
- ダクトホースアクセサリー
- 顕微鏡カメラ
- パイプサドル
- アーク溶接機およびプラズマ切断機の消耗品および付属品
- リベット
- 組積造コンクリートおよびタイルツール
- カウンターとアワーメーター
- フライス工具
- BRADLEY スロープトップロッカーのエンドパネル
- GRAINGER ラバーロール、ハイパロンラバー
- APPROVED VENDOR ブッシングナイロン
- TRIM LOK INC ガスケットキーのロック
- THERMACEL パイプラップ断熱材
- RUB VALVES S.33シリーズ、ボールバルブ
- MILWAUKEE 現場のラジオ
- SANDUSKY LEE クラシックシリーズワードローブ収納キャビネット
- VESTIL XNUMX 番目のベンドの位置
- REED INSTRUMENTS 風速計