入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スレッドフォーミングタップ |
終了 | ticn |
リスト番号 | 5512TC |
材料 | ハイスピードスチール |
フルートの数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 2 15 / 16 " |
ピッチ | 1.50 mm |
ピッチ直径の制限 | D10 |
シャンク径 | 0.381 " |
サイズ | M10 |
タップスタイル | ボトムング |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 3 / 4 " |
ねじの種類 | 粗い |
船の重量(kg) | 0.22 |
船高(cm) | 1.37 |
船の長さ(cm) | 9.58 |
船幅(cm) | 9.14 |
HSコード | 8207403000 |
原産国 | US |
モデル | ねじの種類 | リスト番号 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | サイズ | ねじの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5512TC | 粗い | 5512TC | 2 23 / 32 " | 1.25 mm | D9 | 0.318 " | M8 | 11 / 16 " | ¥5,284 | |
5512TC | 粗い | 5512TC | 2.5 " | 1.00 mm | D8 | 0.255 " | M6 | 5 / 8 " | ¥5,131 | |
5512TC | 粗い | 5512TC | 1 15 / 16 " | 0.50 mm | D5 | 0.141 " | M3 | 5 / 16 " | ¥5,308 | |
5502TC | UNC | 5502TC | 2 15 / 16 " | 16 | H5 | 0.381 " | 3 / 8 " | 3 / 4 " | ¥7,645 | |
5502TC | UNC | 5502TC | 2.5 " | 20 | H4 | 0.255 " | 1 / 4 " | 5 / 8 " | ¥5,427 | |
5502TC | UNF | 5502TC | 2.375 " | 32 | H4 | 0.194 " | #10 | 5 / 8 " | ¥4,866 | |
5502TC | UNC | 5502TC | 2.125 " | 32 | H3 | 0.168 " | #8 | 3 / 8 " | ¥5,121 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。