アイテム価格 | カーゴストラップおよびガードアクセサリー |
クランプ径 | 1.5 " |
色 | ゴールド |
フレームクリップのデザイン | バーブなし |
高さ | 4 3 / 8 " |
長さ | 3 3 / 8 " |
測定単位 | 各 |
厚さ | 0.13 " |
タイプ | Eソケット |
幅(Width) | 1 7 / 8 " |
で動作します | STRAP-12-RE、STRAP-16-CE、STRAP-16-RE、STRAP-27-RH、STRAP-27-FH、STRAP-6-RTO |
船の重量(kg) | 0.9 |
船高(cm) | 11.11 |
船の長さ(cm) | 8.57 |
船幅(cm) | 4.76 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。