入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フラップディスク |
研磨材 | 酸化アルミニウムブレンド |
研磨タイプ | コーティングされました |
バッキング材 | プラスチック |
バッキングウェイト | Y |
ディスク径 | 4.5 " |
ディスクの種類 | 27タイプ |
グレード | 終了 |
グリット | 120 |
マックス。 RPM | 13,300 |
取り付けサイズ | 7 / 8 " |
全体的なディスクタイプ | 27タイプ |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 6805301000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 研磨材 | バッキング材 | ディスク径 | ディスクの種類 | マックス。 RPM | 取り付けサイズ | 全体的なディスクタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66623399003 | 酸化アルミニウムブレンド | プラスチック | 4.5 " | 27タイプ | 13,300 | 5 / 8-11 | 27タイプ | ¥2,118 | ||
66623399132 | 酸化アルミニウムブレンド | プラスチック | 5" | 27タイプ | 12,000 | 5 / 8-11 | 27タイプ | ¥2,027 | ||
66623399011 | 酸化アルミニウムブレンド | プラスチック | 5" | 27タイプ | 12,000 | 7 / 8 " | 27タイプ | ¥1,451 | ||
66623399019 | 酸化アルミニウムブレンド | プラスチック | 7" | 27タイプ | 8600 | 5 / 8-11 | 27タイプ | ¥4,451 | ||
66623399023 | 酸化アルミニウムブレンド | プラスチック | 7" | 27タイプ | 8600 | 7 / 8 " | 27タイプ | ¥1,156 | ||
66623399174 | 酸化アルミニウムブレンド | グラスファイバー | 4.5 " | 29タイプ | 13,300 | 5 / 8-11 | 29タイプ | ¥2,399 | ||
66623399175 | 酸化アルミニウムブレンド | グラスファイバー | 4.5 " | 29タイプ | 13,300 | 7 / 8 " | 29タイプ | ¥1,649 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。