ユニットマウントミニチュアサーキットブレーカ
QOUシリーズサーキットブレーカ、120/240 VAC
Square D QOUシリーズのミニチュアサーキットブレーカは、過電流および短絡状態から保護するために、商用および産業用電気機器に取り付けるように設計されています。 これらのサーキットブレーカは、任意の位置での迅速な設置または操作のためのユニットマウント(ラグ/ラグ)接続と、両方の極を同時に開く共通のトリップユニットを備えたデュアルポール設計と統合されています。 さらに、回路がトリップしたときにハンドルがオンとオフの位置の間で安定することを可能にするクイックメイククイックブレークアクションを備えたオーバーセンタートグルメカニズムが付属しています。 一部のモデルは、リモートコントロールソース(押しボタンまたはパイロットデバイス)を使用してブレーカーを手動でトリップするためのシャントトリップにも対応しています。 最大125Aの定格電流で利用可能なこれらの製品の広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
Square D QOUシリーズのミニチュアサーキットブレーカは、過電流および短絡状態から保護するために、商用および産業用電気機器に取り付けるように設計されています。 これらのサーキットブレーカは、任意の位置での迅速な設置または操作のためのユニットマウント(ラグ/ラグ)接続と、両方の極を同時に開く共通のトリップユニットを備えたデュアルポール設計と統合されています。 さらに、回路がトリップしたときにハンドルがオンとオフの位置の間で安定することを可能にするクイックメイククイックブレークアクションを備えたオーバーセンタートグルメカニズムが付属しています。 一部のモデルは、リモートコントロールソース(押しボタンまたはパイロットデバイス)を使用してブレーカーを手動でトリップするためのシャントトリップにも対応しています。 最大125Aの定格電流で利用可能なこれらの製品の広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
形式 | モデル | 端子接続 | アンプ | 遮断器のタイプ | 幅(Width) | DC電圧定格 | 深さ | 長さ | 最大ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QOU2101021 | ¥85,501 | |||||||||
A | QOU2201021 | ¥67,377 | |||||||||
A | QOU2501021 | ¥82,356 | |||||||||
A | QOU2601021 | ¥63,161 | |||||||||
B | QOU2125 | ¥130,464 | |||||||||
C | QOU2100 | ¥73,465 | |||||||||
C | QOU280 | ¥75,667 | |||||||||
B | QOU220VH | ¥54,247 | |||||||||
B | QOU230VH | ¥54,125 | |||||||||
B | QOU250VH | ¥54,317 | |||||||||
B | QOU215VH | ¥58,609 | |||||||||
B | QOU260VH | ¥54,597 | |||||||||
D | QOU210 | ¥25,402 | |||||||||
B | QOU215 | ¥24,269 | |||||||||
B | QOU220 | ¥25,546 | |||||||||
B | QOU225 | ¥25,954 | |||||||||
E | QOU230 | ¥25,833 | |||||||||
B | QOU235 | ¥25,657 | |||||||||
F | QOU250 | ¥25,708 |
ユニットマウントサーキットブレーカ、3極
3 極構成のスクエア D QOU シリーズ サーキット ブレーカーは、過電流保護と AC および DC 電気システムの両方のスイッチオン用に設計されています。 これらの回路ブレーカーは、別の電源から電力を供給されるトリップ コイルを使用して、離れた場所から回路ブレーカーをトリップするシャント トリップ機構を備えています。 スロット付きボックスタイプのラグがあり、UL 規格に準拠し、単線/撚線アルミニウムおよび銅導体を受け入れるための CSA 認定を受けています。 これらの回路ブレーカーは、高い絶縁耐力を提供するガラス強化絶縁材料で作られたケースに入っています。 Visi-Trip インジケータは、トリップ状態を視覚的に示します。 QOU シリーズサーキットブレーカーは、最大電流定格 100A で利用可能です。 Raptor Supplies.
3 極構成のスクエア D QOU シリーズ サーキット ブレーカーは、過電流保護と AC および DC 電気システムの両方のスイッチオン用に設計されています。 これらの回路ブレーカーは、別の電源から電力を供給されるトリップ コイルを使用して、離れた場所から回路ブレーカーをトリップするシャント トリップ機構を備えています。 スロット付きボックスタイプのラグがあり、UL 規格に準拠し、単線/撚線アルミニウムおよび銅導体を受け入れるための CSA 認定を受けています。 これらの回路ブレーカーは、高い絶縁耐力を提供するガラス強化絶縁材料で作られたケースに入っています。 Visi-Trip インジケータは、トリップ状態を視覚的に示します。 QOU シリーズサーキットブレーカーは、最大電流定格 100A で利用可能です。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | 幅(Width) | アンプ | 遮断器のタイプ | 深さ | 長さ | 最大ワイヤーサイズ | 最小ワイヤーサイズ | 端子接続 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QOU320VH | ¥129,809 | |||||||||
B | QOU370 | ¥113,317 | |||||||||
C | QOU3501021 | ¥127,470 | |||||||||
C | QOU3601021 | ¥111,636 | |||||||||
C | QOU3151021 | ¥128,097 | |||||||||
C | QOU31001021 | ¥179,441 |
QOUミニチュアサーキットブレーカ、1極、ユニットマウント
Square D QOU シリーズ サーキット ブレーカーは、過電流保護と AC および DC 電気システムのスイッチオン用に設計されています。 これらは、高い絶縁耐力を提供するガラス強化絶縁材料で作られたケースを特徴とし、UL 規格に準拠し、単線/撚り線、アルミニウムまたは銅導体を受け入れるための CSA 認定を取得したスロット付きボックス型ラグが付属しています。 シャントトリップ機構は、リモコンなどの別個の電源から電力を供給されるトリップコイルを使用して、離れた場所から回路ブレーカーをトリップします。 QOU シリーズサーキットブレーカーは、最大電流定格 100A で利用可能です。 Raptor Supplies.
Square D QOU シリーズ サーキット ブレーカーは、過電流保護と AC および DC 電気システムのスイッチオン用に設計されています。 これらは、高い絶縁耐力を提供するガラス強化絶縁材料で作られたケースを特徴とし、UL 規格に準拠し、単線/撚り線、アルミニウムまたは銅導体を受け入れるための CSA 認定を取得したスロット付きボックス型ラグが付属しています。 シャントトリップ機構は、リモコンなどの別個の電源から電力を供給されるトリップコイルを使用して、離れた場所から回路ブレーカーをトリップします。 QOU シリーズサーキットブレーカーは、最大電流定格 100A で利用可能です。 Raptor Supplies.
QOUシリーズ、ユニットマウントサーキットブレーカ
形式 | モデル | 最大ワイヤーサイズ | AC電圧定格 | AIC評価 | 最小ワイヤーサイズ | Number of Poles | 相 | 端子接続 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QYU130 | ¥12,022 | |||||||||
A | QYU120 | ¥12,351 | |||||||||
B | QOU300 | ¥27,197 | |||||||||
C | QOU150 | ¥11,657 | |||||||||
D | QOU320 | ¥89,904 | |||||||||
E | QOU315 | ¥88,608 | |||||||||
E | QOU335 | ¥88,672 | |||||||||
E | QOU325 | ¥87,161 | |||||||||
E | QOU310 | ¥83,763 | |||||||||
C | QOU130 | ¥11,948 | |||||||||
F | QOU330 | ¥88,553 | |||||||||
G | QOU245 | ¥26,199 | |||||||||
G | QOU240 | ¥26,562 | |||||||||
C | QOU140 | ¥12,048 | |||||||||
C | QOU115 | ¥11,778 | |||||||||
C | QOU115HM | ¥11,761 | |||||||||
H | QOU330VH | ¥122,236 | |||||||||
E | QOU340 | ¥91,785 | |||||||||
E | QOU350 | ¥86,162 | |||||||||
C | QOU125 | ¥11,870 | |||||||||
H | QOU345 | ¥88,376 | |||||||||
E | QOU360 | ¥89,921 | |||||||||
C | QOU135 | ¥12,099 | |||||||||
I | QOU120 | ¥11,929 | |||||||||
J | QOU120HM | ¥11,900 |
ユニットマウントモールドケースサーキットブレーカ、フィードスルー
General Electric のモールド ケース サーキット ブレーカーは、敏感な電気回路、産業用機械および装置を故障または過剰な電流供給から保護するのに最適です。 これらのデバイスは、設置のダウンタイムを短縮するための負荷側ラグ端子接続を備えたユニット取り付け機能と、軽度の過負荷でのトリップを回避しながら深刻な短絡に即座に反応するための熱磁気トリップを備えています。 2 ~ 15A の範囲のアンペア数で利用できるこれらの 60 極サーキット ブレーカーの幅広い製品からお選びください。 Raptor Supplies.
General Electric のモールド ケース サーキット ブレーカーは、敏感な電気回路、産業用機械および装置を故障または過剰な電流供給から保護するのに最適です。 これらのデバイスは、設置のダウンタイムを短縮するための負荷側ラグ端子接続を備えたユニット取り付け機能と、軽度の過負荷でのトリップを回避しながら深刻な短絡に即座に反応するための熱磁気トリップを備えています。 2 ~ 15A の範囲のアンペア数で利用できるこれらの 60 極サーキット ブレーカーの幅広い製品からお選びください。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | アンプ | 最大ワイヤーサイズ | 最小ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | THHQC2115WL | ¥57,081 | ||||
A | THHQC2135WL | ¥57,081 | ||||
A | THHQC2140Wl | ¥57,081 | ||||
A | THHQC2145WL | ¥57,081 | ||||
A | THHQC2150WL | ¥57,081 | ||||
A | THHQC2160WL | ¥57,081 |
THHQCシリーズユニットマウントサーキットブレーカ
General Electric THHQC シリーズ モールド ケース サーキット ブレーカは、分電盤、モーター負荷センター、母線路での使用に適合し、電気回路を過負荷から保護します。 これらのUL認定デバイスは、軽度の過負荷でのトリップを回避しながら深刻な電力サージに瞬時に反応する熱磁気トリップユニットと、確実な配線を確保し接続の緩みを排除するラグ端子を備えています。 さらに、設置およびメンテナンスのダウンタイムを短縮するために、ユニット取り付け機能と統合されています。 1 極構成と 2 極構成で利用できるこれらのサーキット ブレーカーを幅広い選択肢からお選びください。 Raptor Supplies.
General Electric THHQC シリーズ モールド ケース サーキット ブレーカは、分電盤、モーター負荷センター、母線路での使用に適合し、電気回路を過負荷から保護します。 これらのUL認定デバイスは、軽度の過負荷でのトリップを回避しながら深刻な電力サージに瞬時に反応する熱磁気トリップユニットと、確実な配線を確保し接続の緩みを排除するラグ端子を備えています。 さらに、設置およびメンテナンスのダウンタイムを短縮するために、ユニット取り付け機能と統合されています。 1 極構成と 2 極構成で利用できるこれらのサーキット ブレーカーを幅広い選択肢からお選びください。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | アンプ | アイテム価格 | Number of Poles | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | THHQC2120WL | ¥57,081 | ||||
B | THHQC1120WL | ¥7,885 | 見積依頼 | |||
A | THHQC2130WL | ¥57,081 | ||||
B | THHQC1130WL | ¥7,885 | 見積依頼 |
ユニット取り付け型サーキットブレーカー
形式 | モデル | アンプ | Number of Poles | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | THHQC1115WL | ¥24,611 | ||||
B | THQC2140WL | ¥27,593 | ||||
B | THQC2150WL | ¥27,593 |
詳細はこちら
- こぼれ防止用品
- サンディングディスクとベルト
- 備品
- ペイントスプレーとアクセサリー
- 合金鋼
- エクステリアマウント排気ファン
- ウェットモップキット
- ドリルガイド
- 電磁弁より少ないコイル
- ステンシルインク
- ABUS リサイクルされた陽極酸化アルミニウム製ロックアウト南京錠、同一キー
- TYRAP ケーブルタイ
- TSUBAKI プラスチックローラーチェーン
- BANJO Yストレーナー1/2インチ
- INSTOCK ビニールESDクリーンルームスツール
- WOODHEAD 120115シリーズパッシブジャンクションボックス
- GORLITZ ケーブルダウンヘッド
- COOPER B-LINE B22Iシリーズ連続コンクリートインサート
- DORMONT 16100ブルーホースシリーズガスコネクタ
- GPI 燃料ノズルスイベル