EATON CHH シリーズ テナントメインブレーカー
Eaton CHH シリーズ テナント メイン ブレーカーは、配電盤、配電盤、母線路プラグ、および計測装置に電気保護を提供します。
形式 | モデル | アンプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | CHH2100H2X | 100A | 240V | ¥156,375 | |
A | CHH2125H2X | 125A | 240V | ¥156,375 | |
A | CHH2150H2X | 150A | 240V | ¥156,375 | |
B | CHH2175H2X | 175 | 120 / 240V | - | 見積依頼
|
B | CHH2200H2X | 200 | 120 / 240V | - | 見積依頼
|
特徴
- これらのブレーカーは熱磁気トリップ ユニットを備えており、一時的な迷惑に耐えられるように校正および密閉されており、異常電流にさらされた場合には瞬時に動作します。
- XNUMX線式構成のため、短絡の発生に非常に敏感で、一方の線に突入電流が発生した場合でもトリップするため、機器の損傷を防ぎます。
- 取り付けとメンテナンスが簡単なボルトオン取り付けを特徴としており、ピグテール接続が緩むリスクを軽減します。
規格と承認
- UL 489
よくある質問
地絡電流遮断器とは何ですか?
GFCI または地絡電流遮断器は、電気が水と接触する可能性のあるデバイスに安全を提供します。 キッチンのカウンタートップ、バスルーム、プール、温水浴槽、屋外コンセントなどに使用されます。 漏電が検出されると直ちに回路を遮断するように設計されており、感電や感電の危険が軽減されます。
アーク消火器とは何ですか?
アーク消弧器の主な目的は、回路ブレーカーが障害を遮断するたびにアークを消すことです。 これにより、機器ラインが損傷するリスクが排除され、人の安全が確保されます。
成型ケースフレームは何でできていますか?
成形ケースフレームは、ガラスポリエステルや熱硬化性複合樹脂(プラスチックフレーム)などの強力な断熱材で構成されています。 これらは、通電コンポーネント、トリップ装置、その他の機構を小さなスペースに保持できるように設計されています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ソリッドジョイントプライヤー
- 難燃性レインスーツ
- アングルボディピストンバルブ
- エアネイラー
- グローブバルブレスアクチュエータ
- ドライバーとナットドライバー
- 電線管継手および付属品
- オフィス家具
- ガスおよび水道ラインコネクタ
- 換気
- BUSSMANN 時間遅延カットアウトリンク
- ALBION デュアルホイールスイベルキャスター
- MILWAUKEE VALVE 鋳鉄製グローブバルブ、フラットフェースフランジ
- MERIT 7" 表面調整ディスク、酸化アルミニウム
- ELKAY PLASTICS バイオハザードバッグ
- 3M タンホットメルト接着剤スティック、5/8インチ
- EDWARDS SIGNALING 白熱灯
- SPEARS VALVES 低抽出可能な配管90度スイープエルボ
- PARLEC タップアダプター
- DORIAN 旋削用インサート