ALBION 双輪自在キャスター
形式 | モデル | プレート型 | キャスター定格範囲 | 内側のボルト穴の間隔 | 幹径 | 茎の長さ | ステムタイプ | ホイール直径 | 負荷定格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 202RN03052S-S30G | - | 300〜999ポンド | - | 1 / 2」-13 | 1.5 " | ねじ付き | 3" | 350ポンド | ¥4,868 | |
B | 202RN02052S-S21G | - | 1000〜2999ポンド | - | 7 / 16 " | 1.375 " | フリクションリング | 2" | 200ポンド | ¥5,155 | |
C | 202RN02052S003G | A | 1000〜2999ポンド | 1-3 / 4 x 3 " | - | - | - | 2" | 200ポンド | ¥2,743 | |
D | 202RN02X052S001G | A | 300〜999ポンド | 1-3 / 4 x 3 " | - | - | - | 2.5 " | 300ポンド | ¥3,657 | |
D | 202RN03052S002G | A | 300〜999ポンド | 1-3 / 4 x 3 " | - | - | - | 3" | 350ポンド | ¥3,374 | |
E | 202RN03052S003G | B | 300〜999ポンド | 3×3インチ | - | - | - | 3" | 350ポンド | ¥344 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 安全インターロックスイッチ
- レーシングおよびレーシングツール
- ワイヤレスアラーム
- 蛍光灯スターター
- パイプ断熱シート
- ストレインリリーフ
- ストレッチラップおよびストレッチラップ装置
- 燃料およびオイル移送ポンプ
- インターホンとスピーカー
- 自動車の診断と検査
- RIDGID パワードライブスレッディングマシン
- MJ MAY ラバーストリップ、ポリウレタン
- ANVIL バス P トラップ
- SPEARS VALVES PVC True Unionボールチェックバルブ、フランジ付きエンド、EPDM
- WRIGHT TOOL 1/2インチドライブ丸頭ラチェット
- EATON Bussmann シリーズ中電圧ヒューズおよび取付具
- ENERPAC ZUシリーズ電動油圧ポンプ
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E30サイズ MTNS 一減速減速機
- BROWNING NCS シリーズ在庫鋼および鋳鉄最小内径平歯車、8 ピッチ
- BROWNING SSF3S 100 シリーズ軽量型打ち鋼製 XNUMX ボルト フランジ取り付け玉軸受