RIDGIDパワードライブスレッディングマシン
RIDGID パワー ドライブねじ切り機は、さまざまな用途でパイプと継手を接続するねじ端を作成するために設計されています。 これらの機械は、黒、亜鉛メッキ、プラスチックコーティングされたパイプ、ステンレス鋼、IMC、厚肉コンジット、ロッドなど、さまざまなパイプ材料に対応できます。
形式 | モデル | アンプ | 容量 | 無負荷RPM | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | スイッチタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 41935 | 13 | パイプ1/8 "から2"、ロッド1/4 "から1" | 32 | 28.25 " | 6.5 " | 双投リバーシブル | ¥406,168 | |
B | 41855 | 15 | パイプ1/8 "から2"、ロッド1/4 "から2" | 38 | 19 " | 15.5 " | フォワード/オフ/リバーススイッチと一体型オン/オフフットスイッチ | ¥820,216 |
特徴
- 汎用の単相 1/2 馬力モーターが付属しており、最大スピンドル速度 38 rpm を実現し、1/8 から 2 インチの範囲のパイプ サイズのねじを簡単に製造できます。
- これらのポータブル/ハンドヘルド パイプ スレッディング マシンは、現場でのガス ライン、スプリンクラー システム、および排水および給水ラインの接続を容易にするために、パイプの端部にねじを通すために使用されます。
- これらのパワードライブマシンは、右ねじと左ねじの両方を数秒で切断するための双投スイッチを備えています。
- などの 300 シリーズねじ切り機 41855、ユーザーの利便性のための一体型オン/オフフットスイッチとスピードグリップチャックを備えており、簡単なねじ切りおよびロール溝入れアプリケーションに信頼性の高いパワーを提供します。
- これらのコード付きツールには、希望の方向にパイプにねじを通すための正転/オフ/逆転スイッチが装備されています。
規格と承認
- CSA
- UL
- NRTLC
よくある質問
RIDGID 300 シリーズの完全なキットには何が含まれていますか?
300 シリーズねじ切り機には、パワー ドライブ マシン、トレイ付きスタンド、レバー付きキャリッジ、リーマ、カッター、ダイヘッド、1/2 ~ 2 インチの合金ダイス、および 1 ガロンの高級切削油を備えたオイラーが含まれています。
スタンドの目的は何ですか?
スタンドには、デバイスを置いたときに最大限の安定性を提供するトレイが備わっています。
これらの動力駆動ねじ切り機は何でできていますか?
RIDGID パワー ドライブ マシンは、頑丈な鋳造アルミニウム ハウジングを備えているため、耐久性が高く、軽量で、さまざまなパイプやロッドのねじ切り作業に簡単に持ち運ぶことができます。
オイラーの目的は何ですか?
オイラーは、これらのパワー ドライブ マシンのオイル レベルを維持し、優れた効率と耐用年数の延長を実現します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 手とボウルのスクープ
- ディスポーザーアクセサリー
- 旋削用インサート
- サスペンダー
- バンドクランプツール
- 空気圧ツール
- コンジットとアクセサリー
- 照明制御および制御システム
- 電球関連商品
- 溶接用薬品
- WESCO カーゴバー、フープ、デッキビーム
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS スーパーベーストラックレースウェイフィッティング&アクセサリー
- PALMGREN 垂直ツールルームソー
- ANVIL 銅メッキチューブクランプ
- BALDOR MOTOR 三相モーター、C 面フットマウント、TEFC
- EATON iProx XNUMX 線センサー
- MAGLINER Shafts
- GRAINGER ワークベンチ
- BALDOR / DODGE Spiders
- BUSSMANN ナイフブレード ヒューズ ブロック、クラス J、450 ~ 600 V 範囲