RIDGID 41935 パワードライブねじ切り機 1/8 ~ 2 インチ
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
アイテム価格 | パワードライブスレッディングマシン |
アンプ | 13 |
容量 | パイプ1/8 "から2"、ロッド1/4 "から1" |
HP | 1/2 |
Hz | 25〜60 |
無負荷RPM | 32 |
全体の長さ(Overall Length) | 28.25 " |
全幅 | 6.5 " |
相 | 1 |
逆転 | いいえ |
スイッチタイプ | 双投リバーシブル |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 13.68 |
船高(cm) | 21.59 |
船の長さ(cm) | 76.71 |
船幅(cm) | 21.84 |
HSコード | 8466935385 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アンプ | 容量 | 無負荷RPM | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | スイッチタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41855 | 15 | パイプ1/8 "から2"、ロッド1/4 "から2" | 38 | 19 " | 15.5 " | フォワード/オフ/リバーススイッチと一体型オン/オフフットスイッチ | ¥795,608 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。