WESCO カーゴバー、フープ、デッキビーム
形式 | モデル | 全幅 | 調節範囲 | アイテム価格 | パッドサイズ | チューブサイズ | 長さ | 負荷容量 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 272958 | 1.5 " | 87 " - 103」 | カーゴバー | 4 "×2.5」 | 直径1.5インチ | 103 " | - | アルミ | ¥16,273 | |
B | 272959 | 1.5 " | 87 " - 116」 | カーゴバー | 4 "×4」 | 1.5 "×1.5」 | 115 " | - | 亜鉛メッキ鋼 | ¥14,344 | 見積依頼
|
C | 272961 | 1.5 " | 86 " - 115」 | カーゴバー | - | - | 110 " | - | 亜鉛メッキ鋼 | ¥15,630 | 見積依頼
|
D | 272960 | 1.75 " | 80 " - 139」 | カーゴバー | 4 "×4」 | 1.5 "×1.5」 | 130 " | - | 亜鉛メッキ鋼 | ¥16,796 | 見積依頼
|
E | 273130 | 2.625 " | 91 " - 102」 | デッキビーム | - | - | 102 " | 2000ポンド | アルミ/亜鉛メッキ鋼 | ¥28,991 | 見積依頼
|
E | 273138 | 2.625 " | 91 " - 102」 | デッキビーム | - | - | 102 " | 3000ポンド | アルミ/亜鉛メッキ鋼 | ¥30,498 | 見積依頼
|
F | 272962 | 24 " | - | カーゴバーフープ | - | - | 36 " | - | 亜鉛メッキ鋼 | ¥11,692 |
カーゴバー、フープ、デッキビーム
Wesco カーゴバー、フープ、デッキビームは、ピックアップトラックの荷台やトレーラーに荷物を固定するために使用されます。 カーゴバーは、強度を高めるための 3000 ピースまたは XNUMX ピースのアルミニウム / スチール構造で、バーを希望の高さに調整できるクイックリリース機構を備えています。 このブランドのデッキ ビームは E クリップと統合されており、E トラック レール上の荷重を固定するのに役立ち、最大 XNUMX ポンドの荷重に対応できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- マイクロメータトルクレンチ
- ウィンチバー
- 水分計アクセサリー
- ピンバイス
- 振動センサー
- 自動車整備士
- ギアモーター
- ハンドランプとポータブルランプ
- 付属品
- ワイヤマネジメント
- SPEEDAIRE 単動丸形エアシリンダ、ピボットマウント、ボア径 1-1/4 インチ
- MITUTOYO すきまゲージ
- HARRINGTON SNERPシリーズ、トロリー付き電気チェーンホイスト、20フィート。
- COOPER B-LINE B760-22シリーズビームクランプ
- HOFFMAN 傾斜した前面 HMI エンクロージャ背面カバー
- VERMONT GAGE Car X Go/NoGoリバーシブルアセンブリ
- KILIAN フランジ型玉軸受
- WHITE-RODGERS 点火モジュール
- NORGREN チューブ
- BOSTON GEAR 5 直径ピッチ ラック ギア スチール