WESCO 273130 アルミニウム亜鉛メッキスチールデッキビーム、静的容量 2000 ポンド
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デッキビーム |
調節範囲 | 91 " - 102」 |
長さ | 102 " |
負荷容量 | 2000ポンド |
材料 | アルミ/亜鉛メッキ鋼 |
全体の高さ | 3.180 " |
全体の長さ(Overall Length) | 102 " |
全幅 | 2.625 " |
船の重量(kg) | 9.9 |
船高(cm) | 8.08 |
船の長さ(cm) | 259.08 |
船幅(cm) | 6.67 |
プロダクト | モデル | 全幅 | 調節範囲 | アイテム価格 | パッドサイズ | チューブサイズ | 長さ | 負荷容量 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
272958 | 1.5 " | 87 " - 103」 | カーゴバー | 4 "×2.5」 | 直径1.5インチ | 103 " | - | アルミ | ¥16,273 | 見積依頼
| |
272959 | 1.5 " | 87 " - 116」 | カーゴバー | 4 "×4」 | 1.5 "×1.5」 | 115 " | - | 亜鉛メッキ鋼 | ¥14,344 | 見積依頼
| |
272960 | 1.75 " | 80 " - 139」 | カーゴバー | 4 "×4」 | 1.5 "×1.5」 | 130 " | - | 亜鉛メッキ鋼 | ¥16,796 | 見積依頼
| |
272961 | 1.5 " | 86 " - 115」 | カーゴバー | - | - | 110 " | - | 亜鉛メッキ鋼 | ¥15,630 | 見積依頼
| |
272962 | 24 " | - | カーゴバーフープ | - | - | 36 " | - | 亜鉛メッキ鋼 | ¥11,692 | ||
273138 | 2.625 " | 91 " - 102」 | デッキビーム | - | - | 102 " | 3000ポンド | アルミ/亜鉛メッキ鋼 | ¥30,498 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。