COOPER B-LINE B760-22 シリーズ ビーム クランプ
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | B760-22-J6ZN | 見積依頼
|
A | B760-22-J12ZN | 見積依頼
|
A | B760-22-J4ZN | 見積依頼
|
A | B760-22-J9ZN | 見積依頼
|
B760-22シリーズビームクランプ
Cooper B-Line B760-22 シリーズ ビーム クランプは、ビームに安全な取り付けポイントを提供するように設計されています。 設置が簡単なシングル U 型設計と、高い強度と耐久性を実現する炭素鋼構造が特徴です。 厳しい環境下での腐食や錆から保護するために、亜鉛電気メッキ仕上げが施されています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 壁掛けブラケット備品
- 可燃性ガス検知器
- ナットレンチを確認してください
- シーリングファンアクセサリー
- 濁度計
- 送風機
- 包装用テープディスペンサーと機器
- インターホンとスピーカー
- ルーフィング
- フック
- REVVO キャスターホイール
- WEILER 6 "直径ワイヤーホイールブラシ、最大6000 RPM
- OSG 16500スパイラルフルートタップ
- WALTER TOOLS LPMT超硬フライスインサート
- PASS AND SEYMOUR Trademasterシリーズキーストーンウォールプレート
- COOPER B-LINE Tolco シリーズ Fig 980 ユニバーサル スイベル スウェイ ブレース アタッチメント
- CLR フラッシュシステム
- EDWARDS MFG 90度チューブベンダーダイス
- TSUBAKI プレーンボアスプロケット、5/8 インチピッチ、ステンレススチール
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E20サイズ XDND ウォーム/ウォーム二減速減速機