BALDOR MOTOR 三相モーター、C 面フットマウント、TEFC
形式 | モデル | 出力 | アンプ | 内訳トルク | 全体の長さ(Overall Length) | 力率 | 稼働率 | 速度 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CEM3538-BG | 0.500馬力 | 1.7A @ 208V 1.6A @ 230V 0.8A @ 460V | 6.88LB-FT | 12.23 " | 74 | 1.15 | 1,735回転 | 208V 230V 460V | ¥400,974 | |
A | CEM3542-BG | 0.750馬力 | 2.3A @ 208V 2.2A @ 230V 1.1A @ 460V | - | 12.23 " | 73 | 1.25 | 1,750回転 | 208V 230V 460V | ¥413,807 | |
B | CEBM3546T | 1.000馬力 | 3.1A @ 208V 3.4A @ 230V 1.7A @ 460V | 16.5LB-FT | 17.86 " | 62 | 1.15 | 1,760回転 | 230V 460V | ¥737,781 | |
A | CEM3546T-BG | 1.000馬力 | 3.1A @ 208V 3.0A @ 230V 1.5A @ 460V | - | 13.29 " | 71 | 1.15 | 1,760回転 | 230V 460V | ¥426,072 | |
A | CEM3554T-BG | 1.500馬力 | 4.5A @ 208V 4.4A @ 230V 2.2A @ 460V | 19.2LB-FT | 13.29 " | 73 | 1.15 | 1,760回転 | 230V 460V | ¥250,465 | |
B | CEBM3558T | 2.000馬力 | 6.6A @ 208V 5.8A @ 230V 2.9A @ 460V | 24.9LB-FT | 17.86 " | 75 | 1.15 | 1,755回転 | 230V 460V | ¥817,063 | |
A | CEM3611T-BG | 3.000馬力 | 9.0A @ 208V 8.4A @ 230V 4.2A @ 460V | - | 16.55 " | 75 | 1.15 | 1,760回転 | 230V 460V | ¥520,753 | |
C | CEBM3611T | 3.000馬力 | 9.0A @ 208V 8.4A @ 230V 4.2A @ 460V | - | 21.11 " | 75 | 1.15 | 1,760回転 | 460V 230V | ¥913,459 | |
C | CEBM3615T | 5.000馬力 | 13.9A @ 208V 13.4A @ 230V 6.7A @ 460V | - | 23.2 " | 78 | 1.15 | 1,750回転 | 460V 230V | ¥1,070,310 | |
D | EM3615T-5BG | 5.000馬力 | 5.3 A | 52.2LB-FT | 18.04 " | 78 | 1.15 | 1,750回転 | 575 V | ¥296,850 | |
C | CEBM3710T | 7.500馬力 | 20.0A @ 208V 19.0A @ 230V 9.5A @ 460V | - | 27.95 " | 80 | 1.15 | 1,770回転 | 230V 460V | ¥1,962,374 | |
D | EM3714T-5BG | 10.000馬力 | 9.6 A | 136LB-FT | 20.51 " | 85 | 1.15 | 1,770回転 | 575 V | ¥456,978 | |
C | CEBM3714T | 10.000馬力 | 25.4A @ 208V 24.0A @ 230V 12.0A @ 460V | - | 29.95 " | 85 | 1.15 | 1,770回転 | 460V 230V | ¥2,140,049 | |
D | EM2513T-5BG | 15.000馬力 | 14.2 A | - | 23.19 " | 85 | 1.15 | 1,765回転 | 575 V | ¥704,520 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ゾーンバルブ
- バスドロップおよびトレイケーブル
- 難燃性手袋
- ベルトドライブブロワーアクセサリー
- 堆肥化可能なゴミ袋
- 電気ツール
- ドック機器
- ペイントと壁紙ツール
- 井戸ポンプ
- コーキングとシーラント
- WILKERSON 電子比例レギュレーター
- DIXON 丸い乳首
- SUPER-STRUT 542シリーズサイドビームハンガークリップ
- DESTACO 827シリーズ交換用クランプアセンブリ
- SPEARS VALVES CPVC電気作動式コンパクト2000ボールバルブ、ソケット、FKM
- SPEARS VALVES PVC クリア Y チェック バルブ、トゥルー ユニオン スレッド エンド、FKM
- EATON 105 B シリーズめすパイプ
- NIBCO DWV ストレート テスト ティー
- BUSSMANN CHPV 光起電力ヒューズ ホルダー、UL および IEC
- BOSTON GEAR 12 直径ピッチ鋼製平歯車、キー溝と止めねじなし