BALDOR MOTOR CEBM3710T ブレーキモーター、230/460V、1800 RPM、60 Hz、7.5 hp、3 相、TEFC、213TC フレーム
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
アイテム価格 | ブレーキモーター |
アンビエント(C) | 40 deg C |
アンプ | 20.0A @ 208V 19.0A @ 230V 9.5A @ 460V |
基底型 | リジッド |
義務評価 | 連絡先 |
フレーム | 213TC |
フレーム材料 | 鋼 |
周波数 | 60.00 Hz |
全負荷アンペア | 9.5 A |
グリースタイプ | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絶縁クラス | F |
モータータイプ | 3738M |
Number of Poles | 4 |
出力 | 7.500馬力 |
全体の長さ(Overall Length) | 27.95 " |
相 | 3 |
力率 | 80 |
稼働率 | 1.15 |
速度 | 1,770回転 |
スピードタイプ | シングルスピード |
開始タイプ | オンラインで直接 |
同期速度 | 1,800回転 |
電圧 | 230V 460V |
船の重量(kg) | 67.95 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 出力 | アンプ | 内訳トルク | 全体の長さ(Overall Length) | 力率 | 稼働率 | 速度 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEBM3546T | 1.000馬力 | 3.1A @ 208V 3.4A @ 230V 1.7A @ 460V | 16.5LB-FT | 17.86 " | 62 | 1.15 | 1,760回転 | 230V 460V | ¥737,781 | ||
CEBM3558T | 2.000馬力 | 6.6A @ 208V 5.8A @ 230V 2.9A @ 460V | 24.9LB-FT | 17.86 " | 75 | 1.15 | 1,755回転 | 230V 460V | ¥817,063 | ||
CEBM3611T | 3.000馬力 | 9.0A @ 208V 8.4A @ 230V 4.2A @ 460V | - | 21.11 " | 75 | 1.15 | 1,760回転 | 460V 230V | ¥913,459 | ||
CEBM3615T | 5.000馬力 | 13.9A @ 208V 13.4A @ 230V 6.7A @ 460V | - | 23.2 " | 78 | 1.15 | 1,750回転 | 460V 230V | ¥1,070,310 | ||
CEBM3714T | 10.000馬力 | 25.4A @ 208V 24.0A @ 230V 12.0A @ 460V | - | 29.95 " | 85 | 1.15 | 1,770回転 | 460V 230V | ¥2,140,049 | ||
CEM3538-BG | 0.500馬力 | 1.7A @ 208V 1.6A @ 230V 0.8A @ 460V | 6.88LB-FT | 12.23 " | 74 | 1.15 | 1,735回転 | 208V 230V 460V | ¥400,974 | ||
CEM3542-BG | 0.750馬力 | 2.3A @ 208V 2.2A @ 230V 1.1A @ 460V | - | 12.23 " | 73 | 1.25 | 1,750回転 | 208V 230V 460V | ¥413,807 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。