WILKERSON電子比例レギュレーター
形式 | モデル | 調節範囲 | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | ER09-02-00C0 | 0から30へのpsi | 45のプサイ | ¥254,617 | |
A | ER09-02-0000 | 0〜145 PSI | 150のプサイ | ¥231,688 |
電子比例レギュレーター
Wilkerson比例レギュレーターは、自動化、パッケージング、食品、自動車のアプリケーションで設定された出力圧力を迅速に調整および維持するように設計されています。 これらの電子比例レギュレーターは、読みやすい文字とフロントマウントタッチコントロールを備えた視認性の高いLEDディスプレイを備えており、キャリブレーションとセットアップが簡単です。 軽量アルミニウム構造は耐摩耗性と耐久性を提供し、ボトムマウントエキゾーストは供給電圧が失われると自動的に圧力を解放します。 45および150psiの圧力オプションで利用可能なこれらのミニチュアレギュレータの幅広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- リベターズ
- 油圧インパクトレンチ
- ソフトフェイススプリットヘッドハンマー
- タイヤの取り付けおよび取り外しツール
- ブッシングとトルクアームキット
- パイプとチューブ
- 落下保護
- 液面計と視力インジケーター
- ピン
- ステープルズ
- WIDIA HSSストレートフルートタップ、黒色酸化物仕上げ
- WESTWARD 絶縁圧着工具
- LEXAN ポリカーボネートフィルムストック
- SIEMENS SMDシリーズ3極サーキットブレーカ
- CELLTREAT 懸濁液培養フラスコ
- APOLLO VALVES 14シリーズ大容量安全逃し弁
- ANVIL 亜鉛メッキソケットクランプ
- HONEYWELL フィルターキット
- HONEYWELL ねじ付きグローブバルブ
- RINGERS GLOVES 断熱インパクトグローブ