入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 比例レギュレーター |
正確さ | + / - 0.3% |
調節範囲 | 0〜145 PSI |
エンクロージャー | IP65 |
高さ | 5.55 " |
インジケータ | 一体型LED |
入力信号 | 0-10Vまたは4-20mA |
入力電圧 | 24 VDC |
マックス。 フロー | CFM 35 |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
NPT | 1 / 4 " |
消費電力 | 1.1 W |
温度。 範囲 | 32〜122度F |
タイプ | エレクトロニック |
幅(Width) | 2.25 " |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 16.26 |
船の長さ(cm) | 6.1 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 8481809015 |
原産国 | NL |
プロダクト | モデル | 調節範囲 | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
ER09-02-00C0 | 0から30へのpsi | 45のプサイ | ¥254,617 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。