BALDOR MOTOR EM2513T-5BG 三相モーター、575V、1800 RPM、60 Hz、15 hp、TEFC、254T フレーム
入手する 4月 5, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 4月 5, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 汎用モーター |
アンビエント(C) | 40 deg C |
アンプ | 14.2 A |
基底型 | リジッド |
義務評価 | 連絡先 |
フレーム | 254T |
フレーム材料 | 鋼 |
周波数 | 60.00 Hz |
全負荷アンペア | 14.2 A |
グリースタイプ | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絶縁クラス | H |
モータータイプ | 3948M |
Number of Poles | 4 |
出力 | 15.000馬力 |
全体の長さ(Overall Length) | 23.19 " |
相 | 3 |
力率 | 85 |
稼働率 | 1.15 |
速度 | 1,765回転 |
スピードタイプ | シングルスピード |
開始タイプ | オンラインで直接 |
同期速度 | 1,800回転 |
電圧 | 575 V |
船の重量(kg) | 103.5 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 出力 | アンプ | 内訳トルク | 全体の長さ(Overall Length) | 力率 | 稼働率 | 速度 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEBM3546T | 1.000馬力 | 3.1A @ 208V 3.4A @ 230V 1.7A @ 460V | 16.5LB-FT | 17.86 " | 62 | 1.15 | 1,760回転 | 230V 460V | ¥737,781 | ||
CEBM3558T | 2.000馬力 | 6.6A @ 208V 5.8A @ 230V 2.9A @ 460V | 24.9LB-FT | 17.86 " | 75 | 1.15 | 1,755回転 | 230V 460V | ¥817,063 | ||
CEBM3611T | 3.000馬力 | 9.0A @ 208V 8.4A @ 230V 4.2A @ 460V | - | 21.11 " | 75 | 1.15 | 1,760回転 | 460V 230V | ¥913,459 | ||
CEBM3615T | 5.000馬力 | 13.9A @ 208V 13.4A @ 230V 6.7A @ 460V | - | 23.2 " | 78 | 1.15 | 1,750回転 | 460V 230V | ¥1,070,310 | ||
CEBM3710T | 7.500馬力 | 20.0A @ 208V 19.0A @ 230V 9.5A @ 460V | - | 27.95 " | 80 | 1.15 | 1,770回転 | 230V 460V | ¥1,962,374 | ||
CEBM3714T | 10.000馬力 | 25.4A @ 208V 24.0A @ 230V 12.0A @ 460V | - | 29.95 " | 85 | 1.15 | 1,770回転 | 460V 230V | ¥2,140,049 | ||
CEM3538-BG | 0.500馬力 | 1.7A @ 208V 1.6A @ 230V 0.8A @ 460V | 6.88LB-FT | 12.23 " | 74 | 1.15 | 1,735回転 | 208V 230V 460V | ¥400,974 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。