EATON 105 B シリーズ メスパイプ
Eaton 105 B シリーズ メス パイプは、パイプやホースとポンプ、シリンダ、バルブなどの油圧コンポーネントを接続するために油圧システムで使用されます。
形式 | モデル | ダッシュサイズ | ホース | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 10502B-202 | 2 | 1 / 8 " | 0.97 " | ¥1,876 | |
A | 10504B-202 | 2 | 1 / 4 " | 1.47 " | ¥1,721 | |
A | 10506B-204 | 4 | 3 / 8 " | 1.58 " | ¥5,384 | |
A | 10505B-204 | 4 | 5 / 16 " | 1.58 " | ¥3,761 | |
A | 10504B-204 | 4 | 1 / 4 " | 1.58 " | ¥2,798 | |
A | 10506B-206 | 6 | 3 / 8 " | 1.64 " | ¥16,400 |
特徴
- 構造的な剛性と露出した表面の耐腐食性を高める真鍮構造が特徴です。
- これらの雌パイプは、最大 300 psi の最大圧力で動作できます。
- 0.97 ~ 1.64 インチの長さで提供されます。
- これらの雌パイプは、1/4 ~ 5/16 インチのホース サイズでご利用いただけます。
よくある質問
これらの 105 B シリーズ メス パイプと互換性があるホースはどれですか?
H0105、H0106、H115、H116のホースシリーズと互換性があります。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 空気圧作動式ダイヤフラムバルブ
- 照明フォトコントロール
- 雨量計
- ドックレベラー
- 空気および真空解放バルブ
- 圧力と真空の測定
- ダストモップダスターとクリーニングパッド
- ワークベンチとアクセサリー
- 引き出しとキャビネットのハードウェア
- チェーンとツール
- CHASE DOORS スイングドア、ブルゴーニュ
- AIR HANDLER ミニプリーツフィルター、MERV 11
- WESTWARD レンガこて
- COOPER B-LINE パッチパネルラック
- SPEARS VALVES PVC グレー スケジュール 40 継手 レジューシング オス アダプター
- EATON MDLB シリーズ完全モールドケースサーキットブレーカ、MDL フレーム
- DAYTON 曝気ファンモーター
- KIMBLE CHASE マルチネック反応フラスコトップ
- AEROQUIP 油圧ホースアダプター
- BUSSMANN CHPV 光起電力ヒューズ ホルダー、UL および IEC