入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デュアルホイールスイベルキャスター |
キャスターブレーキ付き | いいえ |
キャスター定格範囲 | 300〜999ポンド |
キャスター製品グループ | 旋回キャスター |
キャスター温度利用可能な範囲 | 有り |
キャスタータイプ | スイベル |
キャスターホイール素材 | ラバー |
キャスターホイール形状 | スタンダード |
コアカラー | ブラック |
コア材質 | ラバー |
デュロメータ | 80ショアD |
フレーム仕上げ | 亜鉛めっき |
フレーム材料 | 鋼 |
穴のパターン | A |
内側のボルト穴の間隔 | 1-3 / 4 x 3 " |
負荷定格 | 350ポンド |
ロックタイプ | ロックは含まれていません |
取付ボルト径 | 5 / 16 " |
装着タイプ | プレート |
非マーキング | いいえ |
ホイールの数 | 2 |
外側のボルト穴の間隔 | 2-3/8 x 3-3/8" |
全体の高さ | 3.875 " |
プレートサイズ | 3-1/8 x 4-1/8" |
プレート型 | A |
レースウェイ | ダブルボール |
温度。 範囲 | -40度から180度F |
ホイールベアリング | デルリン(R) |
ホイールカラー | ブラック |
ホイール直径 | 3" |
ホイール素材 | ラバー |
ホイールの幅 | 13 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.88 |
船高(cm) | 6.86 |
船の長さ(cm) | 12.19 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8302200000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | プレート型 | キャスター定格範囲 | 内側のボルト穴の間隔 | 幹径 | 茎の長さ | ステムタイプ | ホイール直径 | 負荷定格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202RN03052S-S30G | - | 300〜999ポンド | - | 1 / 2」-13 | 1.5 " | ねじ付き | 3" | 350ポンド | ¥4,868 | ||
202RN02052S-S21G | - | 1000〜2999ポンド | - | 7 / 16 " | 1.375 " | フリクションリング | 2" | 200ポンド | ¥5,155 | ||
202RN02052S003G | A | 1000〜2999ポンド | 1-3 / 4 x 3 " | - | - | - | 2" | 200ポンド | ¥2,743 | ||
202RN02X052S001G | A | 300〜999ポンド | 1-3 / 4 x 3 " | - | - | - | 2.5 " | 300ポンド | ¥3,657 | ||
202RN03052S003G | B | 300〜999ポンド | 3×3インチ | - | - | - | 3" | 350ポンド | ¥344 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。