入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サーキットブレーカー |
AIC評価 | 25kAIC @ 240V |
アンプ | 125A |
フレーム型 | Chh |
Number of Poles | 2 |
電圧 | 240V |
電圧タイプ | AC |
船の重量(kg) | 1.98 |
船高(cm) | 23.11 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 13.46 |
モデル | アンプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
CHH2100H2X | 100A | 240V | ¥155,275 | |
CHH2150H2X | 150A | 240V | ¥155,275 | |
CHH2175H2X | 175 | 120 / 240V | - | 見積依頼
|
CHH2200H2X | 200 | 120 / 240V | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。