ABC HAMMERS ストライカー プロ シリーズ スレッジ ハンマー
ABC STRYKER PRO シリーズ ハンドスレッジ ハンマーは、採掘用途で表面を強い力で叩くために使用されます。 これらのハンドスレッジハンマーは、乾式壁、石積みの壁の破壊、または解体作業に最適です。
形式 | モデル | 頭の重さ | ハンドルの長さ | ヘッドの長さ | 面径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PRO416S | 4ポンド | 16 " | 5" | 1.75 " | ¥10,376 | |
B | PRO616S | 6.0ポンド | 16 " | 6" | 2" | ¥12,450 | |
B | PRO630S | 6.0ポンド | 30 " | 6" | 2" | ¥15,565 | |
B | PRO624S | 6.0ポンド | 24 " | 6" | 2" | ¥13,813 | |
B | PRO824S | 8.0ポンド | 24 " | 7" | 2.25 " | ¥15,216 | |
B | PRO830S | 8.0ポンド | 30 " | 7" | 2.25 " | ¥17,179 | |
B | PRO836S | 8.0ポンド | 36 " | 7" | 2.25 " | ¥20,474 | |
B | PRO1030S | 10ポンド | 30 " | 7" | 2.5 " | ¥19,738 | |
B | PRO1036S | 10ポンド | 36 " | 7" | 2.5 " | ¥22,143 | |
B | PRO1230S | 12ポンド | 30 " | 8" | 2.5 " | ¥20,600 | |
B | PRO1236S | 12ポンド | 36 " | 8" | 2.5 " | ¥24,591 | |
B | PRO1430S | 14ポンド | 30 " | 8" | 2.75 " | ¥22,338 | |
B | PRO1436S | 14ポンド | 36 " | 8" | 2.75 " | ¥26,316 |
特徴
- ABC STRYKER PRO シリーズ スレッジ ハンマーは、ANSI、BS876、ISO 15601 規格に準拠したドロップ鍛造スチール ヘッドを備え、構造剛性と長寿命を実現しています。
- 人間工学に基づいた形状のスチール強化ゴム製ハンドルが付属しており、乾いた状態でも濡れた状態でも安全で快適なグリップを実現します。
- これらのハンマーハンドルは、安全性を高めるために、堅牢で耐摩耗性のゴムで成形された高張力ばね鋼ロッドを備えています。
- ハンマーヘッドをハンドルに固定するためのポジティブロッキングプレートが付いています。
よくある質問
これらのスレッジハンマーは重労働に適していますか?
はい、36000 回を超える打撃に対して故障することなくテストされており、過酷な作業に適しています。
ABC STRYKER PRO シリーズ ハンドスレッジ ハンマーはどのようにメンテナンスすればよいですか?
- ハンマーは乾燥した涼しい場所に保管してください。
- さびや腐食を防ぐために、ハンマーを清潔で乾燥した状態に保ちます。
- ハンマーに損傷や摩耗の兆候がないか確認し、必要に応じてハンマーを交換します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- チューブ継手マニホールド
- 道路とアスファルトの熊手
- ドアガード
- ケーブル引きグリップキット
- パイロットライトレンズ
- 圧力と真空の測定
- HVACモーター
- 容器と容器
- コンピュータ用品とメディア
- グラスファイバー
- IDEAL コンジットベンダーインチEmtハンドルなし
- KINGSTON VALVES 621シリーズ、修理キット
- GPIMETERS 超音波メーターハウジング
- MERSEN FERRAZ プロティスタヒューズ、750VDC
- ANVIL リングユニオン付きBWSCH160メスサブ
- GRUVLOK フルフローフランジコネクタ
- SPEARS VALVES CPVC磁気ドレンプラグ
- FANTECH フィルタ
- GATES Wタイプクイックディスコネクトブッシュ
- TB WOODS 不等ピッチプーリ