MARATHON MOTORS Globetrotter IEC フレーム モーター、フランジ/ベース取り付け、B3/B14
Marathon Globetrotter 汎用モーターは、AC 電力をトルクに変換して機械負荷を駆動します。 これらは、HVAC、冷却塔、包装機器、コンベア、押出機、工作機械、減速機での用途向けに特別に設計されています。
形式 | モデル | フレーム | 全負荷アンペア | HP | Hz | kW | RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 063T17FH5402 | 63 | 1.0/0.5 | 1/4 | 60 | 0.18 | 1800 | ¥69,247 | |
B | 071T17FH5408 | 71 | 1.8/0.9 | 1/2 | 60 | 0.37 | 1800 | ¥86,746 | |
C | 090LT34FH6420 | 90L | 7.2/3.6 | 3 | 60 | 2.24 | 3600 | ¥162,673 | |
D | 090LT17FH6419 | 90L | 5.4/2.7 | 2 | 50/60 | 1.49 | - | ¥143,707 |
動作メカニズム
- 電気モーターは、電気エネルギーを機械エネルギーに変換して運動を生成します。
- 力は、巻線の交流(AC)または直流(DC)電流と磁場の間の相互作用によってモーター内に生成されます。
特徴
- Marathon Globetrotter の汎用モーターは、耐食性と熱伝導性に優れたアルミニウム フレーム構造を特徴としています。
- これらの IE3 効率の高いモーターは、最大 3600 rpm の速度を実現しながら、運用コストを削減し、エネルギーを節約します。
- ボールベアリングは、モーターの摩擦を減らすためにシャフトの端で機械的にロックされています。
- それらは、時計回り/反時計回りのシャフト回転で連続デューティサイクル動作を提供します。
- これらの三相ユニットは、完全に密閉されたファン冷却エンクロージャを備えており、モーターに空気が流れ、過熱を防ぎます。
- フランジ/ベースの水平取り付けが可能で、NEMA プレミアム効率の MAX GUARD クラス F 絶縁を備えています。
規格と承認
- CSA
- UL
- CE
- NEMA
よくある質問
単相、二相、三相モーターの違いは何ですか?
- 単相モーター:電流は単一の導体を通って流れます。
- 二相モーター:電流は4線式導体(各相に2つ)を流れます。
- 三相モーター:電流は3つの別々の導体を通って流れます。
連続運転とはどういう意味ですか?
連続負荷とは、最大電流がXNUMX時間以上連続して動作購入に進む予想される場所です。
TEBCモーターとTEFCモーターの違いは何ですか?
全閉ブロワー冷却 (TEBC) モーターは、モーターが高い温度で動作している間、シャフトに取り付けられたファンではなく、本体に配置された別の「ブロワー」によってモーター本体が冷却されることを除いて、実質的に TEFC モーターと同じです。スピード。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エアカーテン
- セキュリティカート
- 円すいころ軸受コーン
- バルブ制御キー
- ハイトゲージ
- エアコン
- キャスターとホイール
- トレーニング
- ロープとロープアクセサリー
- スレッドおよびガスケットシーラント
- DAYTON ポータブル蒸発冷却器
- KURIYAMA K7300シリーズ、強化チューブ、ショアA:73
- ALTRONIX Troveエンクロージャー用バックプレーン
- CH HANSON 絶縁ソケットセット
- NUPLA クラシック Nuplaglas ユーティリティ パイク ポール
- BALDOR / DODGE グリッドとカバーのアセンブリ
- MEMPHIS GLOVE Ninja Lite ワークグローブ
- ENERPAC BFZ 高圧継手 レジューサ
- BALDOR / DODGE スプリットタイヤ、40HCB、エラストマーカップリング
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E26サイズ CDVD ワーム/ワーム二減速減速機