MARATHON MOTORS 090LT34FH6420R379Aメトリックモーター50-60ヘルツ
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
アイテム価格 | メトリックモーター |
アンビエント(C) | 40 |
アセンブリ | F3 |
デューティ | 連続的な |
効率化 | 87.5% |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 90L |
全負荷アンペア | 7.2/3.6 |
HP | 3 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | F |
kW | 2.24 |
取り付け | リジッド |
NEMAデザイン | B |
利き手 | 水平な |
相 | 3 |
RPM | 3600 |
稼働率 | 1.15 |
電圧 | 230/460 |
船の重量(kg) | 18.45 |
プロダクト | モデル | フレーム | 全負荷アンペア | HP | Hz | kW | RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
090LT17FH6419 | 90L | 5.4/2.7 | 2 | 50/60 | 1.49 | - | ¥143,707 | ||
071T17FH5408 | 71 | 1.8/0.9 | 1/2 | 60 | 0.37 | 1800 | ¥86,746 | ||
063T17FH5402 | 63 | 1.0/0.5 | 1/4 | 60 | 0.18 | 1800 | ¥69,247 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。