VESTIL リフト&チルトシザーテーブル
形式 | モデル | チルト上昇時間 | 容量 | 高さ | 幅(Width) | 長さ | リフト速度 | リフトタイムダウン | リフトタイムアップ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EHLTT-3648-1-47 | 27秒。 | 1000ポンド。 | 23 " | 36 " | 52 " | 12秒/フィート | 13秒。 | 12秒。 | ¥1,549,701 | |
B | EHLTT-3648-3-47 | 27秒。 | 3000ポンド。 | 23 " | 36 " | 48 " | 12秒/フィート | 13秒。 | 12秒。 | ¥1,960,696 | |
C | EHLTT-4848-2-47 | 27秒。 | 2000ポンド。 | 23 " | 48 " | 52 " | 12秒/フィート | 13秒。 | 12秒。 | ¥1,784,508 | |
D | EHLTT-3648-4-47 | 27秒。 | 4000ポンド。 | 23 " | 36 " | 44 " | 22秒/フィート | 13秒。 | 22秒。 | ¥2,199,688 | |
E | EHLTT-4848-1-47 | 27秒。 | 1000ポンド。 | 23 " | 48 " | 52 " | 12秒/フィート | 13秒。 | 12秒。 | ¥1,759,481 | |
F | EHLTT-4848-3-47 | 27秒。 | 3000ポンド。 | 23 " | 48 " | 52 " | 12秒/フィート | 13秒。 | 12秒。 | ¥2,067,345 | |
G | EHLTT-4848-4-47 | 27秒。 | 4000ポンド。 | - | - | - | - | 13秒。 | 22秒。 | ¥2,351,310 | |
H | EHLTT-3648-2-47 | 27秒。 | 2000ポンド。 | - | - | - | - | 13秒。 | 12秒。 | ¥1,720,774 | |
I | EHLTT-4848-5-47 | 30秒。 | 5000ポンド。 | 25 " | 48 " | 53 " | 12秒/フィート | 18秒。 | 32秒。 | ¥2,913,466 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- LEDはトリムを点灯できます
- バッテリークランプ
- ダウンドラフトテーブル
- 変圧器回転比テスター
- アルミ長方形チューブストック
- 配管ツール
- ダイヤフラムポンプ
- マウントと振動制御
- カートンステープラーとシーラー
- 溶接オーブンおよび付属品
- CHICAGO-LATROBE 高速度鋼ジョバードリルビット、P3スプリットポイント
- OIL-DRI ユニバーサル/メンテナンススピルキット
- HONEYWELL オーバートラベルプランジャーアクチュエータ大型開封スナップスイッチ
- INCOM MANUFACTURING 反射特性マーカー
- APPROVED VENDOR 調整可能な制限の自動リセット
- SCIENTIFIC CUTTING TOOLS ストレートフルート、千鳥歯、ドライシール、NPTF
- SQUARE D NAシリーズ、プラグインサーキットブレーカ
- DIXON ダストキャップ
- DURAC 比重標準比重計
- SMC VALVES Cs1シリーズ タイロッドシリンダ