DURAC比重標準比重計
形式 | モデル | 正確さ | 長さ | レンジ | 規模 | スケール分割 | 温度 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 50875 | +/- 0.0005kg / L | 330 mm | 0.990 / 1.040 KG / L | 草案調査 | 0.0005 | 60度F / 15度C | 60〜60度F | ¥17,386 | |
B | 50870 | +/- 0.002 | 300 mm | 1.000 / 1.80Sp.Grおよび-40/30度F凝固点 | 塩化カルシウム | 0.2 Sp.Gr. および華氏5度の凝固点 | 60度F / 15度C | 60〜60度F | ¥9,360 | |
C | 50550 | +/- 0.002 | 165 mm | 0.760/0.830 | .76-.83 | 0.001 | 60度F / 15度C | 60〜60度F | - | 見積依頼
|
C | 50545 | +/- 0.002 | 165 mm | 0.700/0.770 | .7-.77 | 0.001 | 60度F / 15度C | 60〜60度F | ¥5,044 | |
C | 50560 | +/- 0.002 | 165 mm | 0.880/0.950 | .88-.95 | 0.001 | 60度F / 15度C | 60〜60度F | ¥5,025 | |
C | 50565 | +/- 0.002 | 165 mm | 0.940/1.010 | 。94-1.01 | 0.001 | 60度F / 15度C | 60〜60度F | ¥8,036 | |
C | 50585 | +/- 0.002 | 165 mm | 1.180/1.250 | 1.18-1.25 | 0.002 | 60度F / 15度C | 60〜60度F | - | 見積依頼
|
C | 50555 | +/- 0.002 | 165 mm | 0.820/0.890 | .82-.89 | 0.001 | 60度F / 15度C | 60〜60度F | ¥5,172 | |
D | 50860 | +/- 0.005 | 165 mm | 1.150/1.300 | 比重 | 0.005 | 77度F | 77〜77度F | ¥24,076 | |
E | 50040 | +/- 0.2度 | 166 mm | 59/71 | API | 0.2 | 60度F / 15度C | 60〜60度F | - | 見積依頼
|
F | 50800 | +/- 0.5% | 300 mm | 0/26.5 | ソルトブライン | 0.5 | 60度F / 15度C | 60〜60度F | ¥12,582 | |
B | 50865 | +/- 1% | 300 mm | 0/120%飽和 | 塩化カルシウム | 1% | 60度F / 15度C | 60〜60度F | ¥11,385 | |
G | 50850 | +/- 1% | 260 mm | 0/50 | 体積パーセント | 1 | 20度C | 60〜60度F | ¥12,356 | |
G | 50855 | +/- 1% | 260 mm | 50/100 | 体積パーセント | 1 | 20度C | 60〜60度F | ¥12,356 |
比重標準比重計
Durac 比重比重計は、石油製品やその他の重い液体の密度と比重を測定します。 これらの比重計は鉛フリーのバラストとガラスで作られており、浮力を抑えて視認性を高めています。 個別に滅菌されており、最高 60 °F の温度に耐えることができます。 食品および飲料、薬学、化学、冷蔵および輸送の用途に最適です。 これらの単位は ASTM 規格に準拠しており、API、塩化カルシウム、食塩水、アルコールプルーフ %、密度、およびその他のスケールで利用でき、さまざまな温度で +/- 1 パーセントの最大精度で測定できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ラベルアプリケータ
- タイヤ修理パッチとプラグ
- トレーラーヒッチボール
- ドリルビットケースキャビネット
- 油圧フィルター
- 懐中電灯
- 水質検査装置およびメーター
- アクセスバリアと群集管理
- ダクテッドファンとアクセサリー
- フェルト
- QORPAK 水差し
- HARRIS INDUSTRIES グローインザダークマーキングテープ、ロール
- APPLETON ELECTRIC 危険な照明器具、18ワット
- KINGSTON VALVES 226Aシリーズ、バルブ修理キット
- BURNDY Wejtapシリーズあぶみ
- COOPER B-LINE B102シリーズXNUMX穴コーナーアングル
- EATON 10250T シリーズ コンタクト ブロック
- SPECTROLINE UV蛍光染料
- MORSE CUTTING TOOLS スパイラルポイントタップ 2090Gシリーズ