DURAC 50585比重計の範囲1.180 / 1.250
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 比重計 |
正確さ | +/- 0.002 |
長さ | 165 mm |
レンジ | 1.180/1.250 |
規模 | 1.18-1.25 |
スケール分割 | 0.002 |
温度 | 60度F / 15度C |
温度。 範囲 | 60〜60度F |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 3.18 |
船の長さ(cm) | 23.88 |
船幅(cm) | 3.18 |
HSコード | 9025802000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 正確さ | 長さ | レンジ | 規模 | スケール分割 | 温度 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50040 | +/- 0.2度 | 166 mm | 59/71 | API | 0.2 | 60度F / 15度C | 60〜60度F | - | 見積依頼
| |
50865 | +/- 1% | 300 mm | 0/120%飽和 | 塩化カルシウム | 1% | 60度F / 15度C | 60〜60度F | ¥11,385 | ||
50870 | +/- 0.002 | 300 mm | 1.000 / 1.80Sp.Grおよび-40/30度F凝固点 | 塩化カルシウム | 0.2 Sp.Gr. および華氏5度の凝固点 | 60度F / 15度C | 60〜60度F | ¥9,360 | ||
50875 | +/- 0.0005kg / L | 330 mm | 0.990 / 1.040 KG / L | 草案調査 | 0.0005 | 60度F / 15度C | 60〜60度F | ¥17,386 | ||
50850 | +/- 1% | 260 mm | 0/50 | 体積パーセント | 1 | 20度C | 60〜60度F | ¥12,356 | ||
50855 | +/- 1% | 260 mm | 50/100 | 体積パーセント | 1 | 20度C | 60〜60度F | ¥12,356 | ||
50800 | +/- 0.5% | 300 mm | 0/26.5 | ソルトブライン | 0.5 | 60度F / 15度C | 60〜60度F | ¥12,582 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。