ボイラー排水弁
ボイラー ドレン バルブはボイラーの底部にあり、システムの損傷や詰まりを防ぐために水と堆積物をボイラーから排出できます。化学、製薬、塗料、セメント産業に最適です。
ボイラー排水弁
ボイラー排水遮断
形式 | モデル | マックス。 温度 | ボディ材質 | ボディパターン | 製造元シリーズ | コンセントサイズ | ボディスタイル | 入口接続 | 入口サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BD-1C1/2FGD | ¥4,494 | 見積依頼 | ||||||||
B | BD3F1/2 | ¥3,022 | |||||||||
C | LFBD-1C 1/2 | ¥2,985 | |||||||||
D | BD5 1/2 | ¥2,890 | |||||||||
B | LFBD3F 1/2 | ¥3,916 | |||||||||
D | LFBD5 1/2 | ¥3,712 | |||||||||
E | BD2 3/4 | ¥3,369 | |||||||||
F | LFBD-2C 3/4 | ¥3,406 | |||||||||
G | BD6 3/4 | ¥2,475 | |||||||||
H | BD4F3/4 | ¥3,158 | |||||||||
H | LFBD4F 3/4 | ¥4,056 | |||||||||
E | LFBD2 3/4 | ¥4,399 | |||||||||
G | LFBD6 3/4 | ¥3,233 | |||||||||
I | LFBD-QT1/2 | ¥5,501 | |||||||||
J | LFBD-QT3/4 | ¥6,460 |
BD-QTシリーズ、ボイラードレンバルブMnpt真ちゅう
ボイラードレンバルブクォーターターン
形式 | モデル | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | BDC-0500-S | ¥1,527 | ||
A | BDC-0750-S | ¥1,615 |
ボイラー排水弁
ドレンコックとしても知られるボイラードレンバルブは、ボイラー、給湯器、および貯蔵タンクで使用して、配管または暖房システムから水を排出するように設計されています。 Raptor Supplies Watts、Proline、などのブランドのこれらのドレンバルブを幅広く提供しています ウェブストーン。 これらのバルブは、125 psiWOGの最大圧力定格を備えたフルフロー設計を備えています。 からのボイラー排水弁 出力 温水暖房システムでの使用に最適で、出口に3/4インチのホーススレッド接続を備えた真ちゅう製の構造が特徴です。 さらに、確実なシャットオフを提供するための調整可能なテフロンステムパッキンと、手動制御用のアルミニウム製クォーターターンティーハンドルが装備されています。 真ちゅう、celcon(R)、CPVC、鍛造真ちゅう、低鉛真ちゅうのボディ材料で利用可能なこれらのさまざまな排水バルブから選択してください。 Raptor Supplies.
よくある質問
ボイラードレンバルブとボイラーブローダウンバルブの違いは何ですか?
ボイラー排水弁は蒸気ボイラーの底に溜まった水や沈殿物を排出し、ボイラーブローバルブは溶解固形分を多く含んだ水を排出します。
逆流を防ぐには?
ボイラー排水弁には逆流防止装置を取り付けて、水がボイラーに逆流するのを防ぐことができます。
寒い季節にボイラーのドレンバルブが凍結するのを防ぐにはどうすればよいですか?
ボイラーが加熱されていない場所、または温度が氷点下に下がる可能性がある場所にある場合、排水バルブ内の水が凍結する可能性があります。 これを防ぐには、ボイラーが断熱されていること、および排水バルブが寒さから保護されている場所にあることを確認してください。
詳細はこちら
- ストラップとタイダウン
- 書籍および書籍用品
- エアレーション
- 特殊安全ツール
- OリングとOリングキット
- そり
- ポータブル電気ヒーター
- 位相計とモーター回転計
- 誘導
- エアカーテンブロワー
- WERA TOOLS リバーシブルラチェット、コンビネーションメトリックラチェットコンビネーションレンチ
- BRADY 空白のラベルに署名
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 男性の肘、フレアチューブ
- STARRETT コンビネーションスクエアセット
- WESTWARD 排水管洗浄ケーブル
- WESTWARD 交換用ボルトカッターヘッド
- COOPER B-LINE ハードウェアの接続
- MAGLINER バッテリークランプ
- NIBCO 直立延長防火表示柱
- ROTHENBERGER パイプ