入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 比重計 |
正確さ | +/- 1% |
長さ | 300 mm |
レンジ | 0/120%飽和 |
規模 | 塩化カルシウム |
スケール分割 | 1% |
温度 | 60度F / 15度C |
温度。 範囲 | 60〜60度F |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 27.69 |
船幅(cm) | 1.78 |
HSコード | 9025802000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 正確さ | 長さ | レンジ | 規模 | スケール分割 | 温度 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50040 | +/- 0.2度 | 166 mm | 59/71 | API | 0.2 | 60度F / 15度C | 60〜60度F | - | 見積依頼
| |
50870 | +/- 0.002 | 300 mm | 1.000 / 1.80Sp.Grおよび-40/30度F凝固点 | 塩化カルシウム | 0.2 Sp.Gr. および華氏5度の凝固点 | 60度F / 15度C | 60〜60度F | ¥9,360 | ||
50875 | +/- 0.0005kg / L | 330 mm | 0.990 / 1.040 KG / L | 草案調査 | 0.0005 | 60度F / 15度C | 60〜60度F | ¥17,386 | ||
50850 | +/- 1% | 260 mm | 0/50 | 体積パーセント | 1 | 20度C | 60〜60度F | ¥12,356 | ||
50855 | +/- 1% | 260 mm | 50/100 | 体積パーセント | 1 | 20度C | 60〜60度F | ¥12,356 | ||
50800 | +/- 0.5% | 300 mm | 0/26.5 | ソルトブライン | 0.5 | 60度F / 15度C | 60〜60度F | ¥12,582 | ||
50860 | +/- 0.005 | 165 mm | 1.150/1.300 | 比重 | 0.005 | 77度F | 77〜77度F | ¥24,076 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。