デイトン ブロワー 10 9/16インチ
形式 | モデル | モーターHP | CFM @ 1.000インチSP | CFM @ 2.000インチSP | モーター絶縁 | モーターRPM | モータータイプ | 相 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7D757 | 1.5 | 709 @ 3350 RPM | 719 @ 3600 RPM | クラスF | 3495 | 3相 | 3 | 208-230/460 | ¥249,447 | |
A | 7D754 | 1/2 | 496 @ 2500 RPM | 445 @ 2600 RPM | CLASS-B | 3450 | コンデンサスタート | 1 | 115/230 | ¥186,819 |
ブロワー10/9インチ
Dayton ベルトドライブラジアルブレードブロワーは、出口から暖かい空気または冷たい空気を押し出すための高圧空気流を生成するために使用されます。 化学処理、換気、排気、空気輸送、乾燥、空調用途に最適です。 これらのブロワーは、灰色のポリエステルエポキシ仕上げのスチール製ハウジングと、塵、砂、その他の異物にさらされる環境でも効率的に動作できるよう、自動洗浄放射状ブレードを備えたアルミニウムホイールを備えています。 これらのブロワーは、モーターがホイールの可動部品と直接接触していないため、回転速度の点で柔軟性が得られます。 ブロワー速度は 3000 ~ 4400 rpm の範囲で選択できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ベルトラップと排水管
- ドレンカバーとシール
- バンドクランプ
- オートバイのリフトとプラウジャック
- マンホールガードレールウインチ
- 圧力と真空の測定
- 落下保護
- ストレージロッカー
- フローコントロールバルブ
- マーキングツール
- APPROVED VENDOR ドアスイープ
- WESCO シリーズ100ハンドトラック
- VESTIL ポータブル電気ヒーター
- HOFFMAN タイプ 4X 連続ヒンジ ジャンクション ボックス
- THOMAS & BETTS インシュリナースリーブ
- KERN AND SOHN ORF-B シリーズ デジタル屈折計
- LINN GEAR タイプ C スプロケット、100 チェーン
- BALDOR / DODGE シリンダーベアリング
- LOVEJOY RunRight チェーンライダーセット