WESCO シリーズ 100 ハンドトラック
形式 | モデル | ハンドルタイプ | 負荷容量 | 材料 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | ホイール素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 210025 | デュアルハンドル | 600ポンド | 鋼 | 46 " | 16.5 " | 固形ゴム | ¥50,698 | |
A | 210024 | デュアルハンドル | 800ポンド | 鋼 | 46 " | 16.5 " | モルドンゴム | ¥57,917 | |
A | 210026 | デュアルハンドル | 700ポンド | 鋼 | 46 " | 18.5 " | 固形ゴム | ¥52,632 | |
A | 210027 | デュアルハンドル | 700ポンド | 鋼 | 46 " | 18.5 " | 固形ゴム | ¥53,049 | |
A | 210372 | デュアルハンドル | 700ポンド | 鋼 | 46 " | 18.5 " | ニューマチック | ¥44,509 | |
A | 210382 | デュアルハンドル | 800ポンド | 鋼 | 46 " | 18.5 " | 固形ゴム | ¥51,700 | |
B | 210017 | シングル「D」シェイプ | 600ポンド | 鋼 | 46 " | 16.5 " | 固形ゴム | ¥50,420 | |
B | 210016 | シングル「D」シェイプ | 800ポンド | 鋼 | 46 " | 16.5 " | モルドンゴム | ¥61,770 | |
C | 210038 | シングル「D」シェイプ | 800ポンド | 鋼 | 51 " | 16.5 " | モルドンゴム | ¥60,894 | |
B | 210018 | シングル「D」シェイプ | 700ポンド | 鋼 | 46 " | 18.5 " | 半空気圧 | ¥61,506 | |
B | 210019 | シングル「D」シェイプ | 700ポンド | 鋼 | 46 " | 18.5 " | ニューマチック | ¥65,567 | |
D | 270056 | シングル「D」シェイプ | 600ポンド | 鋼 | 51 " | 16.5 " | 固形ゴム | ¥54,746 | |
C | 210374 | シングル「D」シェイプ | 700ポンド | 鋼 | 51 " | 18.5 " | ニューマチック | ¥55,817 | |
C | 210384 | シングル「D」シェイプ | 800ポンド | 鋼 | 51 " | 18.5 " | 固形ゴム | ¥57,834 | |
B | 210381 | シングル「D」シェイプ | 800ポンド | 鋼 | 46 " | 18.5 " | 固形ゴム | ¥67,709 | |
C | 210039 | シングル「D」シェイプ | 700ポンド | 鋼 | 51 " | 18.5 " | 半空気圧 | ¥55,650 | |
C | 210040 | シングル「D」シェイプ | 700ポンド | 鋼 | 51 " | 18.5 " | ニューマチック | ¥56,637 | |
B | 210371 | シングル「D」シェイプ | 700ポンド | 鋼 | 46 " | 18.5 " | ニューマチック | ¥60,713 | |
E | 210370 | シングルピン | 700ポンド | 鋼 | 46 " | 18.5 " | ニューマチック | ¥47,916 | |
E | 210009 | シングルピン | 800ポンド | 鋼 | 46 " | 16.5 " | モルドンゴム | ¥44,689 | |
E | 210011 | シングルピン | 700ポンド | 鋼 | 46 " | 18.5 " | 半空気圧 | ¥53,689 | |
E | 210380 | シングルピン | 800ポンド | 鋼 | 46 " | 18.5 " | 固形ゴム | ¥45,594 | |
E | 210012 | シングルピン | 700ポンド | 鋼 | 46 " | 18.5 " | ニューマチック | ¥50,629 | |
E | 210010 | シングルピン | 600ポンド | 鋼 | 46 " | 16.5 " | 固形ゴム | ¥50,364 | |
F | 210044 | スイープバック連続 | 800ポンド | 鋼 | 48 " | 16.5 " | モルドンゴム | ¥49,112 | |
F | 210045 | スイープバック連続 | 600ポンド | 鋼 | 48 " | 16.5 " | 固形ゴム | ¥46,998 | |
F | 210046 | スイープバック連続 | 700ポンド | 鋼 | 48 " | 16.5 " | 固形ゴム | ¥51,324 | |
F | 210385 | スイープバック連続 | 800ポンド | 鋼 | 48 " | 18.5 " | 固形ゴム | ¥48,834 | |
G | 210351 | スイープバック連続 | 600ポンド | ステンレス鋼 | 48 " | 18.5 " | 固形ゴム | ¥292,383 | |
F | 210375 | スイープバック連続 | 700ポンド | 鋼 | 48 " | 18.5 " | ニューマチック | ¥44,968 | |
F | 210047 | スイープバック連続 | 700ポンド | 鋼 | 48 " | 18.5 " | 固形ゴム | ¥59,586 | |
H | 210034 | ツーハンドルエクストラハイ | 700ポンド | 鋼 | 51 " | 18.5 " | 半空気圧 | ¥45,482 | |
H | 210373 | ツーハンドルエクストラハイ | 700ポンド | 鋼 | 51 " | 18.5 " | ニューマチック | ¥50,670 | |
H | 210035 | ツーハンドルエクストラハイ | 700ポンド | 鋼 | 51 " | 18.5 " | ニューマチック | ¥53,202 | |
H | 210032 | ツーハンドルエクストラハイ | 800ポンド | 鋼 | 51 " | 16.5 " | モルドンゴム | ¥45,788 | |
H | 210383 | ツーハンドルエクストラハイ | 800ポンド | 鋼 | 51 " | 18.5 " | 固形ゴム | ¥46,804 | |
H | 210033 | ツーハンドルエクストラハイ | 600ポンド | 鋼 | 51 " | 16.5 " | 固形ゴム | ¥45,900 |
シリーズ100ハンドトラック
Wesco 100 シリーズ ハンドトラックは、箱、木箱、機器などの重い荷物やかさばる荷物の輸送に使用され、肉体労働の負担を軽減し、生産性を向上させます。 亜鉛メッキの Auto-Loc アクスルを備えており、ホイールのスムーズな回転を保証し、操作を容易にします。 これらのハンドトラックには、フレームをさらに強化するリブ付きクロスブレースが装備されており、過酷な使用時にさらなる安定性と弾力性を確保します。 マテリアルハンドリング作業中の安全性を高めるために、面取りされたエッジと丸みを帯びたコーナーが機械加工されています。 これらのハンドトラックには、600、700、800 ポンドの耐荷重バリエーションがあります。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 油圧バルクホース
- 呼吸装置の保管
- ブラストキャビネットアクセサリー
- ローラー
- フェンスゲート
- 空気圧ホース
- ラボ機器
- エルゴノミクス
- 油圧ろ過
- 屋内HIDフィクスチャ
- WIHA TOOLS 絶縁モンキーレンチ
- APPROVED VENDOR ブランチティー、FNPT x FNPT x MNPT、真ちゅう
- DRAGONLAB マイクロペット、シングル
- RULAND MANUFACTURING MOSTシリーズ、カップリングオールダム止めねじ
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、9 / 16-20 Un
- SPEARS VALVES CPVCバタフライチェックバルブ修理キット、EPDM
- MARTIN SPROCKET ダブルブシュQD形ローラチェーンスプロケット チェーン番号35
- SCHNEIDER ELECTRIC 手動モータースターター
- LOVEJOY キー溝・ブーツインチ穴DDXタイプ
- HUB CITY SSW324シリーズ クリーンラインステンレス製ウォーム減速機