RULAND MANUFACTURING MOSTシリーズ カップリングオルダム止めねじ
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | ボア径 | クリアランス径 | スクリューサイズ | ハブ径 | ボアを通る長さ | 最大軸方向のずれ(インチ) | 最大平行ずれ(インチ) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MOST13-5-A | 15.9 mm | 5 mm | 12.70 mm | M3mm | - | 5.6 mm | +/-。002 | 0.004 | ¥3,387 | |
A | MOST13-3-A | 15.9 mm | 3 mm | 12.70 mm | M3mm | - | 5.6 mm | +/-。002 | 0.004 | ¥3,387 | |
A | MOST13-6-A | 15.9 mm | 6 mm | 12.70 mm | M3mm | - | 5.6 mm | +/-。002 | 0.004 | ¥3,387 | |
A | MOST13-4-A | 15.9 mm | 4 mm | 12.70 mm | M3mm | - | 5.6 mm | +/-。002 | 0.004 | ¥3,387 | |
A | MOST19-4-A | 22.2 mm | 4 mm | 19.10 mm | M3mm | 19.10 mm | 7.6 mm | +/-。004 | 0.008 | ¥4,192 | |
A | MOST19-5-A | 22.2 mm | 5 mm | 19.10 mm | M3mm | 19.10 mm | 7.6 mm | +/-。004 | 0.008 | ¥4,192 | |
A | MOST19-6-A | 22.2 mm | 6 mm | 19.10 mm | M3mm | 19.10 mm | 7.6 mm | +/-。004 | 0.008 | ¥4,192 | |
A | MOST19-8-A | 22.2 mm | 8 mm | 19.10 mm | M3mm | 19.10 mm | 7.6 mm | +/-。004 | 0.008 | ¥4,192 | |
A | MOST25-12-A | 28.6 mm | 12 mm | 25.40 mm | M4mm | 25.40 mm | 9.9 mm | +/-。004 | 0.008 | ¥4,866 | |
A | MOST25-6-A | 28.6 mm | 6 mm | 25.40 mm | M4mm | 25.40 mm | 9.9 mm | +/-。004 | 0.008 | ¥4,866 | |
A | MOST25-10-A | 28.6 mm | 10 mm | 25.40 mm | M4mm | 25.40 mm | 9.9 mm | +/-。004 | 0.008 | ¥4,866 | |
A | MOST25-8-A | 28.6 mm | 8 mm | 25.40 mm | M4mm | 25.40 mm | 9.9 mm | +/-。004 | 0.008 | ¥4,866 |
MOSTシリーズ、カップリングオールダム止めねじ
Ruland Manufacturing MOST シリーズ止めねじオルダム カップリング ハブは、機械式動力伝達アセンブリで使用するトルクを伝達するために、狭い間隔で配置された 4500 つの平行なシャフト間の接続を確立するのに最適です。 構造剛性と耐食性を高めるアルミニウム構造が特徴です。 これらのハブは、最大速度 225 RPM、温度 0.5 °F で動作できます。これらのネジ セットは、最大 XNUMX 度の角度ずれを許容し、エラーの可能性を減らし、信頼性を確保します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 電気タンクレス給湯器
- コントロールステーション
- 別れおよび溝入れ工具
- マンホールガードレールウインチ
- モーター用品
- ホースクランプ
- エアフィルター
- セキュリティアラームと警告
- マーキングツール
- BRADLEY 修理キット
- BISON GEAR & ENGINEERING 取付板
- GUARDAIR レーザーピストルグリップシリーズ安全エアガン
- EATON Cシリーズコンプリートモールドケースサーキットブレーカ
- CONDOR ビニール、セキュリティサイン、通知、14インチ幅
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS スライド式架空軌道システム中間キット
- LOVEJOY Fタイプフレックススリーブ
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000標準ボールバルブ、ソケットおよびねじ山付きエンド、FKM
- SPEARS VALVES プールとスパのフィッティングショートソケットTシャツ、ソケットスタイルスケジュール40
- FEDERAL SIGNAL トランスフォーマー