定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

RULAND MANUFACTURINGMOST13-6-カップリングオールダム止めねじボア6mm | AB8ZYW 2ANN4

RULAND MANUFACTURING MOST13-6-A カップリングオルダム止めねじ穴6mm

在庫あり
アイテム:AB8ZYW モデル:MOST13-6-A相互参照:2ANN4

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥3,744 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemモーションコントロールカップリングハブ
ボア径6 mm
クリアランス径12.70 mm
終了アルマイト
ボアを通る長さ5.6 mm
材料アルミニウム
最大角度のずれ0.5度
最大軸方向のずれ(インチ)+/-。002
最大平行ずれ(インチ)0.004
マックス。 RPM4500
最大温度範囲(F)225
外径12.70 mm
全体の長さ(Overall Length)15.9 mm
スクリューサイズM3mm
ねじタイプ止めねじ
形式オールダム止めねじ

発送情報:

船高(cm)1.02
船の長さ(cm)7.62
船幅(cm)2.54
HSコード8483608000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル全体の長さ(Overall Length)ボア径クリアランス径スクリューサイズハブ径ボアを通る長さ最大軸方向のずれ(インチ)最大平行ずれ(インチ)価格
RULAND MANUFACTURINGMOST13-5-カップリングオールダム止めねじボア5mm | AB8ZYT 2ANN1 MOST13-5-A15.9 mm5 mm12.70 mmM3mm-5.6 mm+/-。0020.004¥3,744
RULAND MANUFACTURINGMOST19-4-Aカップリングオールダム止めねじボア4mm | AB8ZYZ 2ANN7 MOST19-4-A22.2 mm4 mm19.10 mmM3mm19.10 mm7.6 mm+/-。0040.008¥4,634
RULAND MANUFACTURINGMOST19-5-カップリングオールダム止めねじ穴5mm | AB8ZZC 2ANP1 MOST19-5-A22.2 mm5 mm19.10 mmM3mm19.10 mm7.6 mm+/-。0040.008¥4,634
RULAND MANUFACTURINGMOST19-6-カップリングオールダム止めねじボア6mm | AB8ZZF 2ANP4 MOST19-6-A22.2 mm6 mm19.10 mmM3mm19.10 mm7.6 mm+/-。0040.008¥4,634
RULAND MANUFACTURINGMOST19-8-カップリングオールダム止めねじボア8mm | AB8ZZJ 2ANP7 MOST19-8-A22.2 mm8 mm19.10 mmM3mm19.10 mm7.6 mm+/-。0040.008¥4,634
RULAND MANUFACTURINGMOST25-10-カップリングオールダム止めねじボア10Mm | AB8ZZM 2ANR1 MOST25-10-A28.6 mm10 mm25.40 mmM4mm25.40 mm9.9 mm+/-。0040.008¥5,380
RULAND MANUFACTURINGMOST25-12-カップリングオールダム止めねじボア12mm | AB8ZZQ 2ANR4 MOST25-12-A28.6 mm12 mm25.40 mmM4mm25.40 mm9.9 mm+/-。0040.008¥5,380

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

RULAND MANUFACTURING MOST13-6-A カップリングオルダム止めねじ穴6mm
¥3,744 /単価