入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | モーションコントロールカップリングハブ |
ボア径 | 4 mm |
クリアランス径 | 19.10 mm |
終了 | アルマイト |
ハブ径 | 19.10 mm |
ボアを通る長さ | 7.6 mm |
材料 | アルミニウム |
最大角度のずれ | 0.5度 |
最大軸方向のずれ(インチ) | +/-。004 |
最大平行ずれ(インチ) | 0.008 |
マックス。 RPM | 4500 |
最大温度範囲(F) | 225 |
外径 | 19.10 mm |
全体の長さ(Overall Length) | 22.2 mm |
スクリューサイズ | M3mm |
ねじタイプ | 止めねじ |
形式 | オールダム止めねじ |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 2.79 |
HSコード | 8483608000 |
原産国 | US |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | ボア径 | クリアランス径 | スクリューサイズ | ハブ径 | ボアを通る長さ | 最大軸方向のずれ(インチ) | 最大平行ずれ(インチ) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOST13-5-A | 15.9 mm | 5 mm | 12.70 mm | M3mm | - | 5.6 mm | +/-。002 | 0.004 | ¥3,744 | |
MOST13-6-A | 15.9 mm | 6 mm | 12.70 mm | M3mm | - | 5.6 mm | +/-。002 | 0.004 | ¥3,744 | |
MOST19-5-A | 22.2 mm | 5 mm | 19.10 mm | M3mm | 19.10 mm | 7.6 mm | +/-。004 | 0.008 | ¥4,634 | |
MOST19-6-A | 22.2 mm | 6 mm | 19.10 mm | M3mm | 19.10 mm | 7.6 mm | +/-。004 | 0.008 | ¥4,634 | |
MOST19-8-A | 22.2 mm | 8 mm | 19.10 mm | M3mm | 19.10 mm | 7.6 mm | +/-。004 | 0.008 | ¥4,634 | |
MOST25-10-A | 28.6 mm | 10 mm | 25.40 mm | M4mm | 25.40 mm | 9.9 mm | +/-。004 | 0.008 | ¥5,380 | |
MOST25-12-A | 28.6 mm | 12 mm | 25.40 mm | M4mm | 25.40 mm | 9.9 mm | +/-。004 | 0.008 | ¥5,380 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。