NOTRAXクッションスタット静電放電マット
形式 | モデル | 色 | エッジ | 長さ | マット表面パターン | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 825S0035BL | ブラック | 面取り | 5ft。 | エンボスペブル | - | ¥16,653 | |
B | 825R0036BL | ブラック | - | - | - | 91 cm x 18.3 m | ¥138,590 | 見積依頼
|
B | 825C0036BL | ブラック | - | - | - | リニアメーターあたり91cm | ¥8,929 | 見積依頼
|
C | 825R0036BY | イエロー/ブラック | 安全面取り | 60ft。 | 小石エンボス | - | ¥161,128 | |
B | 825C0036BY | イエロー/ブラック | - | - | - | リニアメーターあたり91cm | ¥9,705 | 見積依頼
|
D | 825S0035BY | 黒と黄色の境界線 | 面取り | 5ft。 | エンボスペブル | - | ¥16,653 | |
E | 825S0035GY | グレー | 面取り | 5ft。 | エンボスペブル | - | ¥16,653 | |
E | 825R0036GY | グレー | 安全面取り | 60ft。 | 小石エンボス | - | ¥161,128 | |
B | 825C0036GY | グレー | - | - | - | リニアメーターあたり91cm | ¥8,929 | 見積依頼
|
クッションスタット静電放電マット
NoTrax クッション スタット静電放電マットは、静電気を吸収して電子回路の損傷を防ぐように特別に設計されています。 方向性のない小石の彫刻が施された上面により、抵抗力を提供する抗疲労特性が特徴です。 確実な足場に適しており、掃除も快適です。 これらの抗疲労マットは、特許取得済みの Dyna-Shield PVC フォームを使用しており、耐久性の高い保護最上層で構成されており、耐久性のある耐摩耗性を提供し、引張強度と引裂抵抗において競合製品を上回っています。 5 インチと 60 インチの長さのマットからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- Vベルトプーリー
- 電動ダンパーアクセサリー
- 鎖
- クーラントタンク
- サドルバルブ
- ラボ機器
- こぼれ防止用品
- ろ過
- 換気
- 溶接オーブンおよび付属品
- VNE STAINLESS ロングフェルール
- SNAP-LOC リング付きEフィッティング
- ICM マルチステージハードワイヤード低電圧WiFiサーモスタット
- YOUNG BROS. STAMP WORKS ハンドスタンプナンバー6
- DAYTON モーター取り付けベース
- HAMILTON スイベルソリッドラバーホイールキャスター5-1 / 8 W
- HOFFMAN タイプ1ドアフリースタンドエンクロージャーパネル
- ANVIL 排水Tシャツ
- SPEARS VALVES CPVC スケジュール 80 フィッティング 30 度。 エルボ・ソケット×ソケット
- Cementex USA 保護眼鏡