WESCO 210039 146d スチール製ハンドトラック、半空気圧ホイール、耐荷重 700 ポンド
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
アイテム価格 | 汎用ハンドトラック |
色 | レッド |
ハンドルタイプ | シングル「D」シェイプ |
負荷容量 | 700ポンド |
材料 | 鋼 |
ノーズプレートの深さ | 8" |
ノーズプレート幅 | 14 " |
全体の高さ | 51 " |
全体の長さ(Overall Length) | 18.5 " |
全幅 | 22.5 " |
ホイール素材 | 半空気圧 |
船の重量(kg) | 19.35 |
船高(cm) | 129.54 |
船の長さ(cm) | 46.99 |
船幅(cm) | 57.15 |
モデル | ハンドルタイプ | 負荷容量 | 材料 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | ホイール素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210009 | シングルピン | 800ポンド | 鋼 | 46 " | 16.5 " | モルドンゴム | ¥44,689 | |
210010 | シングルピン | 600ポンド | 鋼 | 46 " | 16.5 " | 固形ゴム | ¥50,364 | |
210011 | シングルピン | 700ポンド | 鋼 | 46 " | 18.5 " | 半空気圧 | ¥53,689 | |
210380 | シングルピン | 800ポンド | 鋼 | 46 " | 18.5 " | 固形ゴム | ¥45,594 | |
210012 | シングルピン | 700ポンド | 鋼 | 46 " | 18.5 " | ニューマチック | ¥50,629 | |
210370 | シングルピン | 700ポンド | 鋼 | 46 " | 18.5 " | ニューマチック | ¥47,916 | |
210016 | シングル「D」シェイプ | 800ポンド | 鋼 | 46 " | 16.5 " | モルドンゴム | ¥61,770 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。