HAM-LET 316ステンレス鋼インラインボールバルブ、チューブxチューブ
Ham-Let 316 ステンレス鋼インライン ボール バルブは、最小限の圧力降下で高圧の液体およびガスの流れを制御するために使用されます。 これらは、石油・ガス、化学処理、製薬産業で使用されています。
形式 | モデル | 管のサイズ | ハンドル材料 | ハンドルタイプ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | シール材 | シート素材 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H-700-SS-L-1-T-LD | 1" | ステンレス鋼 | ロックレバー | 2000 psiのWOG | - | PTFE | PTFE | -40度から400度F | ¥100,888 | |
B | H-6800-SS-L-1 / 2-CSS | 1 / 2 " | ナイロン/金属 | トグル | 6000 psiのWOG | 1 / 2 " | PCTFE(KEL-F) | PCTFE(KEL-F) | -20度から280度F | ¥129,501 | |
C | H-700-SS-L-1 / 2-BH | 1 / 2 " | ステンレス鋼 | バタフライ | 2000 psiのWOG | - | PTFE | PTFE | -40度から400度F | ¥51,235 | |
A | H-700-SS-L-1 / 2-T-LD | 1 / 2 " | ステンレス鋼 | ロックレバー | 2000 psiのWOG | - | PTFE | PTFE | -40度から400度F | ¥35,185 | |
C | H-700-SS-L-1 / 4-BH | 1 / 4 " | ステンレス鋼 | バタフライ | 2000 psiのWOG | - | PTFE | PTFE | -40度から400度F | ¥37,421 | |
B | H-6800-SS-L-1 / 4-CSS | 1 / 4 " | ナイロン/金属 | トグル | 6000 psiのWOG | - | PCTFE(KEL-F) | PCTFE(KEL-F) | -20度から280度F | ¥56,561 | |
A | H-700-SS-L-1 / 4-T-LD | 1 / 4 " | ステンレス鋼 | ロックレバー | 2000 psiのWOG | - | PTFE | PTFE | -40度から400度F | ¥27,901 | |
D | H-1200-SS-L-1 / 8 | 1 / 8 " | ナイロン | トグル | 300 psiのWOG | - | FKM | PTFE | -40度から400度F | ¥43,301 | |
B | H-6800-SS-L-1 / 8-RCSS | 1 / 8 " | ナイロン/金属 | トグル | 6000 psiのWOG | - | PCTFE(KEL-F) | PCTFE(KEL-F) | -20度から280度F | ¥48,622 | |
A | H-700-SS-L-3 / 4-T-LD | 3 / 4 " | ステンレス鋼 | ロックレバー | 2000 psiのWOG | - | PTFE | PTFE | -40度から400度F | ¥60,165 | |
B | H-6800-SS-L-3 / 8-ICSS | 3 / 8 " | ナイロン/金属 | トグル | 6000 psiのWOG | 3 / 8 " | PCTFE(KEL-F) | PCTFE(KEL-F) | -20度から280度F | ¥77,384 | |
A | H-700-SS-L-3 / 8-T-LD | 3 / 8 " | ステンレス鋼 | ロックレバー | 2000 psiのWOG | - | PTFE | PTFE | -40度から400度F | ¥39,716 | |
C | H-700-SS-L-3 / 8-BH | 3 / 8 " | ステンレス鋼 | バタフライ | 2000 psiのWOG | - | PTFE | PTFE | -40度から400度F | ¥42,236 |
特徴
- Ham-Let 316 ステンレス鋼インライン ボール バルブは、構造的な剛性と耐食性を提供します。
- パイプライン システムに簡単に設置できるインライン設計が特徴です。
- これらの Ham-Let バルブは、バタフライ/トグル/ロック レバー ハンドルで利用できます。
- 華氏-20度から400度の範囲の温度で操作できます。
- これらのインライン バルブは、しっかりと握れるように Let-Lok 接続を備えています。
規格と承認
- 私のように
- CE
- ASTM
- SAE
よくある質問
ボールバルブとバタフライバルブの違いは何ですか?
ボール バルブには XNUMX つ以上のポートがあり、バタフライ バルブには XNUMX つのポートしかありません。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 自動フラッシュバルブ改造キット
- コンビネーションスターター
- ローレットツール
- クーラーラック
- ゲージ修理ツール
- テープ
- ホッチキスタッカーとアクセサリー
- ワイヤーロープと付属品
- 冷凍試験装置
- 自動車用潤滑剤
- WEISS スイッチプレート温度計
- SALISBURY シングル接地セット
- DAYTON ブロワー、少ないモーター、9インチホイール
- ULTRATECH 流出バーム
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、1 / 4-32 Unef
- MARTIN SPROCKET 標準仕様 M-H35 ブッシュ付きドラム プーリー
- 3M 白色シーラント
- VESTIL HBDシリーズ 油圧ボックスダンパーゲート
- TSUBAKI アイドラスプロケット ボールベアリングタイプ
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E35サイズ CDJS一減速減速機