定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

HAM-LET H-700-SS-L-3 / 8-BHステンレス鋼ボールバルブチューブxチューブ3/8インチ| AD3KNL 3ZVR9

HAM-LET H-700-SS-L-3/8-BH ステンレス鋼ボールバルブチューブ x チューブ 3/8 インチ

在庫あり
アイテム:AD3KNL 型式:H-700-SS-L-3/8-BH相互参照:3ZVR9

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥49,038 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemボールバルブ
ボール材料316ステンレススチール
ボールバルブ製品グループマニュアル
ボディ材質316ステンレススチール
ボディスタイル列をなして
接続タイプチューブ×チューブ
ハンドル材料ステンレス鋼
ハンドルタイプバタフライ
マックス。 圧力2000 psiのWOG
ポートスタンダード
シール材PTFE
シート素材PTFE
ステム素材316ステンレススチール
ステムタイプブローアウトプルーフ
温度。 範囲-40度から400度F
管のサイズ3 / 8 "
バルブ構造1ピース

発送情報:

船の重量(kg) 0.27
船高(cm)11.68
船の長さ(cm)10.67
船幅(cm)10.67
HSコード8481803070
原産国IL

製品バリエーション

プロダクトモデル管のサイズハンドル材料ハンドルタイプマックス。 圧力パイプサイズシール材シート素材温度。 範囲価格
HAM-LET H-700-SS-L-1 / 4-T-LDステンレス鋼ボールバルブチューブxチューブ1/4インチ| AD3KMZ 3ZVP7 H-700-SS-L-1 / 4-T-LD1 / 4 "ステンレス鋼ロックレバー2000 psiのWOG-PTFEPTFE-40度から400度F¥32,395
HAM-LET H-700-SS-L-3 / 8-T-LDステンレス鋼ボールバルブチューブxチューブ3/8インチ| AD3KNA 3ZVP8 H-700-SS-L-3 / 8-T-LD3 / 8 "ステンレス鋼ロックレバー2000 psiのWOG-PTFEPTFE-40度から400度F¥46,112
HAM-LET H-700-SS-L-1 / 2-T-LDステンレス鋼ボールバルブチューブxチューブ1/2インチ| AD3KNB 3ZVP9 H-700-SS-L-1 / 2-T-LD1 / 2 "ステンレス鋼ロックレバー2000 psiのWOG-PTFEPTFE-40度から400度F¥36,681
HAM-LET H-700-SS-L-3 / 4-T-LDステンレス鋼ボールバルブチューブxチューブ3/4インチ| AD3KNC 3ZVR1 H-700-SS-L-3 / 4-T-LD3 / 4 "ステンレス鋼ロックレバー2000 psiのWOG-PTFEPTFE-40度から400度F¥65,088
HAM-LETH-700-SS-L-1-T-LDステンレス鋼ボールバルブチューブxチューブ1インチ| AD3KND 3ZVR2 H-700-SS-L-1-T-LD1"ステンレス鋼ロックレバー2000 psiのWOG-PTFEPTFE-40度から400度F¥109,146
HAM-LET H-700-SS-L-1 / 4-BHステンレス鋼ボールバルブチューブxチューブ1/4インチ| AD3KNK 3ZVR8 H-700-SS-L-1 / 4-BH1 / 4 "ステンレス鋼バタフライ2000 psiのWOG-PTFEPTFE-40度から400度F¥43,449
HAM-LET H-700-SS-L-1 / 2-BHステンレス鋼ボールバルブチューブxチューブ1/2インチ| AD3KNM 3ZVT1 H-700-SS-L-1 / 2-BH1 / 2 "ステンレス鋼バタフライ2000 psiのWOG-PTFEPTFE-40度から400度F¥59,489

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HAM-LET H-700-SS-L-3/8-BH ステンレス鋼ボールバルブチューブ x チューブ 3/8 インチ
¥49,038 /単価