Ham-Let InternetofThingsスマートバルブ
これらのバルブにより、さまざまな流体の流れの操作をリモートで監視、制御、および管理できます。 さらに、それらのワンピース設計は、シェルの漏れの可能性を最小限に抑えます。 それらは、正確な差圧測定、安全シャットダウン、およびモーション表示を備えています。 それらは、動作を正確に監視および制御するための温度、圧力、振動、湿度、および音響検知機能を備えています。
1950 年以来、Ham-Let (ASME、ASTM、および SAE 認定メーカー) は、流体移送タスク用のさまざまな計装ソリューションを製造してきました。 Ham-Let はイスラエルのハザフォンの Natsrat IIiT に本社を置き、半導体、化学および精製、石油およびガス、輸送、電力および製造業界向けの製品を製造しています。 続きを読む
ブランドのカタログには、Ham-Letバルブとフィッティング、マニホールド、プロセスバルブ、T型とエルボ、クイックコネクタ、フィラー、圧力計、サンプルシリンダーが含まれています。 ハム-トラニオンをしましょう ボールバルブ 高圧用途に最適です。 これらのバルブは正確な遮断とスイッチングを提供し、低い作動トルクを確保しながら高いサイクル寿命を実現するスプリング式シートを備えています。 強化された FKM O リングを備えており、高圧下での漏れを防止し、より小型のアクチュエータの使用を可能にします。 パッキン調整が不要でかじりにくいPEEKラジアルベアリングを採用しています。 低摩擦ベアリングにより耐久性が保証されます。 これらのバルブはスプリング式シートを備えており、高圧システムと低圧システムの両方で漏れのない完全性を実現します。 また、温度サイクルが変動しても安定したパフォーマンスを保証します。 ティー、ユニオン、エルボ、レデューサー、キャップ、プラグを含むさまざまな Ham-Let 圧縮チューブ継手は、さまざまなパイプ直径、接続タイプ、高強度材料で利用でき、10000 psi の圧力下でも完璧な性能を発揮します。
Ham-Letの部品番号は、さまざまなものと相互参照することがよくあります アポロ 製品。 したがって、廃止された、または在庫切れのHam-Letバルブをお探しの場合は、同等のアイテムを入手できる可能性があります。
これらのバルブと継手はサイズが小さく、コンパクトなパッケージが必要です。 宅配便や航空貨物に適しています。
これらのフィッティングの形状とメカニズムは、高圧流体伝送アプリケーションでチューブをしっかりと密閉してグリップします。 これらのフィッティングのフェルールは放射状に内側にかしめられ、フルフェイスを形成します...続きを見る
ONE-LOK継手は、流体移送および真空アプリケーションに理想的であり、クロマトグラフィー、石油処理、および発電タスクに適しています。 これらのフィッティングは無数の分解をサポートします&...続きを見る
これらのバルブにより、さまざまな流体の流れの操作をリモートで監視、制御、および管理できます。 さらに、それらのワンピース設計は、シェルの漏れの可能性を最小限に抑えます。 それらは、正確な差圧測定、安全シャットダウン、およびモーション表示を備えています。 それらは、動作を正確に監視および制御するための温度、圧力、振動、湿度、および音響検知機能を備えています。
これらのシリンダーにより、離れたプロセス場所からサンプルのガス/液体を抽出できます。 それらはまた、実験施設へのサンプルの輸送および保管のための安全な封じ込めを提供します。 これらのシリンダーは、クロマトグラフィーでのガスサンプリング、製油所での炭化水素サンプリング、および化石燃料での凝縮サンプリングに最適です。 反応容器および圧力サージアキュムレータとしてのアプリケーションも、これらのシリンダーによってサポートされています。
これらのコネクタは、超真空システムに沿って取り付けられています。 それらは、システム内で簡単に取り外して再配置できます。 それらの316ステンレス鋼構造は、圧力の低下を防ぎ、構造的強度を提供します。