HUBBELL タッピングティー、テーパーノーズデザイン、600 VAC
形式 | モデル | 色 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | HBLTBK | ブラック | ブラック | ¥32,372 | |
B | HBLTBL | 青 | - | ¥33,201 | |
C | HBLTBN | ブラウン | - | ¥32,198 | |
D | HBLTGN | グリーン | 1.48 "×1.54" X 1.54 " | ¥34,176 | |
E | HBLTO | オレンジ | - | ¥33,016 | |
F | HBLTR | レッド | - | ¥33,498 | |
G | HBLTW | ホワイト | - | ¥32,198 | |
H | HBLTY | イエロー | - | ¥32,198 |
タッピングティー、テーパーノーズデザイン、600 VAC
Hubbell の工業グレードのタッピング ティーは、ワイヤを安全に接続するのに適しています。 これらの UL 認定ユニットは、耐衝撃性とスムーズな電流の流れを実現する真鍮導体を備えた熱可塑性エラストマー ハウジングを備えています。 男性-女性-女性の構成があり、黒、青、茶色、緑、オレンジ、白、黄色の色からお選びいただけます。 選択済み 平行Tシャツ 異物の侵入、水、腐食から保護するためのNEMA 3R、4X、12定格のエンクロージャーを備えています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 表面保護フィルム
- ガス赤外線チューブヒーター
- 湿度管理
- ハンドインパクトドライバー
- ウォーターゲージ
- 販売
- リレー
- 磁石と磁気ストリップ
- ホースクランプ
- インデックス可能なツール
- DEWALT フィリップス
- MILLER-SMITH EQUIPMENT サージ保護装置
- SMITH-COOPER スケジュール40、304ステンレス鋼管
- BUSSMANN NCシリーズヒューズリンク
- DIXON ナイロンコネクター
- DIXON ロッカーラグアダプター
- DWYER INSTRUMENTS RHPシリーズ湿度/温度トランスミッター
- ACCUFORM SIGNS タフマークシリーズTコーナーフロアマーキングテープ
- HUMBOLDT 有機不純物テストセット
- GROVE GEAR NH シリーズ、BM-D スタイル、842 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機