入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 時計付きデジタル湿度計 |
バッテリタイプ | (4)AA |
ケースの材質 | プラスチック |
深さ | 1.25 " |
桁サイズ | 4-3 / 10」 |
ディスプレイ寸法 | 13-1 / 2 "8" |
タイプを表示します。 | LCD |
高さ | 11.5 " |
湿度精度 | +/- 6% |
取り付け | 壁または机 |
相対湿度範囲 | 20%に90 |
温度正確さ | +/- 2度 |
温度。 範囲 | 23度122度 |
幅(Width) | 16.75 " |
船の重量(kg) | 1.52 |
船高(cm) | 30.99 |
船の長さ(cm) | 44.45 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 9025805050 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | バッテリタイプ | 深さ | 高さ | 相対湿度範囲 | 温度正確さ | 温度。 範囲 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
445702 | (1)AAA | 4 / 5 " | 4 3 / 10 " | 10%に85 | +/- 1.8度 | 14度から140度 | 2 4 / 5 " | ¥10,894 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。